絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニット(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
  • エルティーアイ(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • つくし工房(1)
テープ幅(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 75(2)
  • 90(5)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
用途
  • 用途表示・安全用(12)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
特長
  • 再帰反射(2)
  • 反射(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(2)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12
  • 0.1(9)
  • 0.13(6)
  • 0.15(12)
  • 0.16(38)
  • 0.17(8)
  • 0.2(24)
  • 0.21(6)
  • 0.22(9)
  • 0.3(18)
  • 0.4(14)
  • 0.5(22)
  • 0.6(12)
  • 0.7(18)
  • 0.8(59)
  • 0.9(13)
  • 1(40)
  • 1.2(7)
  • 1.5(10)
  • 2(8)
基材
  • その他(2)
  • オレフィン系(5)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(5)
  • 塩ビ(1)
その他・オレフィン系・グラスファイバー・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 5.2(1)
  • 10(10)
  • 10.2(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 300(1)
5.2・10・10.2・20・30・50・300
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(7)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(7)
  • 色黒×黄(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再帰反射テープ モノタロウ再帰反射テープモノタロウ(65件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCOラインテープ ゴミゼロタイプTRUSCO
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
再帰反射テープその他カラー TRUSCO再帰反射テープその他カラーTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒マクセル
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
蛍光反射テープ つくし工房蛍光反射テープつくし工房
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。屋内対応商品です。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.12材質PETフィルム、粘着剤
再帰反射テープ黒色 TRUSCO再帰反射テープ黒色TRUSCO
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)315紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
ユニフィット矢印テープ ユニットユニフィット矢印テープユニット
1,498税込1,648特価
1組(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ ユニットユニフィットテープユニット
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ(黄)50×20M ユニットユニフィットテープ(黄)50×20Mユニット
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から翌々日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ガードテープ(蓄光) 日本緑十字社ガードテープ(蓄光)日本緑十字社
28,980税込31,878
1巻
当日出荷
質量(g)680日本緑十字社品番148003
90mmx10m [黄]反射テープ エスコ90mmx10m [黄]反射テープエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-13材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10
45mmx10m [白]反射テープ エスコ45mmx10m [白]反射テープエスコ(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に学校やスポーツ施設の安全標示にエスコ品番EA983GA-2材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)厚さ(mm)0.12長さ(m)10
ユニフィットコーナーテープ ユニットユニフィットコーナーテープユニット
1,798税込1,978
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
安全保護テープ