絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 45(5)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 90(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
用途
  • 用途表示・安全用(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特長
  • 再帰反射(2)
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(2)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12
  • 0.1(5)
  • 0.13(5)
  • 0.15(11)
  • 0.16(24)
  • 0.17(8)
  • 0.2(22)
  • 0.21(5)
  • 0.22(9)
  • 0.3(12)
  • 0.4(14)
  • 0.5(22)
  • 0.6(8)
  • 0.7(18)
  • 0.8(54)
  • 0.9(13)
  • 1(39)
  • 1.5(8)
  • 1.6(6)
  • 2(8)
基材
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(3)
  • 塩ビ(1)
オレフィン系・グラスファイバー・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 10(6)
  • 30(1)
  • 50(1)
10・30・50
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • つくし工房(1)
モノタロウ・TRUSCO・日本緑十字社・マクセル・日東エルマテリアル・つくし工房
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再帰反射テープ モノタロウ再帰反射テープモノタロウ(65件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
再帰反射テープその他カラー TRUSCO再帰反射テープその他カラーTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
蛍光反射テープ つくし工房蛍光反射テープつくし工房
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCOラインテープ ゴミゼロタイプTRUSCO
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル危険表示用反射テープ 黄/黒マクセル
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
再帰反射テープ黒色 TRUSCO再帰反射テープ黒色TRUSCO
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)315紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
ガードテープ(蓄光) 日本緑十字社ガードテープ(蓄光)日本緑十字社
28,980税込31,878
1巻
当日出荷
質量(g)680日本緑十字社品番148003
安全保護テープ