セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(28件のレビュー)当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
色分け・ラインテープ 7643M(スリーエム)当日出荷から6日以内出荷
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示仕様再はく離:剥がせます主な用途表示・安全用最高使用温度(℃)29粘着力(N/mm)21
色分け・ラインテープ 4713M(スリーエム)(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB3M(スリーエム)(13件のレビュー)当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上関連資料使用方法
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。タイプロールタイプ使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
すべり止めテープ 屋外用3M(スリーエム)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(18m)ほか
当日出荷
砥粒が入ったハードタイプ。<br />雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに砥粒種類鉱物粒子主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)115
位置決めテープ(ファスナータイプ)3M(スリーエム)当日出荷から翌々日出荷
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用タイプロールタイプ(屋内用)使用温度範囲(℃)-20~60裏地ポリエステル材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上特性耐水、耐油
フレキシブルプリズム反射シート3M(スリーエム)当日出荷から3日以内出荷
環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。<br />高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
反射シート3M(スリーエム)当日出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)長さ(mm)610幅(mm)150厚さ(mm)0.8質量(g)380主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)300テープ長さ(mm)610
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き3M(スリーエム)当日出荷から6日以内出荷
<特長><br />強靭な基材で切れにくく、めくれに強い<br />切れずに剥がせる<br />直線作業に優れる<br />ライナー付で位置合わせが簡単
用途<用途><br />倉庫等のラインマーキング、区画線施工厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤)材質(ライナー)ポリエステル材質(バッキング)ビニール(キャリア)
DGコンスピキュイティ反射シート3M(スリーエム)当日出荷から3日以内出荷
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)3M(スリーエム)当日出荷
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.6主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)300(縦)特性耐水性
滑り止めテープ 54013M(スリーエム)当日出荷から7日以内出荷
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。
ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。
はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途屋内用。
印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD3M(スリーエム)19日以内出荷
ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。<br />職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!
用途ホテルの浴槽・サウナ・ヨット等、水や石鹸のかかるところに、また装飾や表示用に。主な用途滑り止め用
セーフティ・ウォーク タイプB3M(スリーエム)翌々日出荷
切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)<br />裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。<br />平面用
用途階段・スロープ等の滑りやすいところにトラスコ品番108-5079厚さ(mm)0.8色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)140×140主な用途滑り止め用
テープ日本緑十字社税込¥37,378¥33,980
ユニテープユニ工業税込¥36,278¥32,980
ユニテープユニ工業税込¥42,878¥38,980
ユニテープユニ工業税込¥32,978¥29,980
ユニテープユニ工業税込¥38,478~¥34,980~
ユニテープユニ工業税込¥38,478¥34,980