安全保護テープ :「安全 表示 テープ」の検索結果
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
関連キーワード
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。
運搬用のパレットや台車など。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に
仕様切断にはカッターが必要
引張強度43N/mm
主な用途表示・安全用
特性反射
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。
JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
基材ポリ塩化ビニル(PVC)
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
粘着力5.2
主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
引張強度(N/25mm)30
表面のガラスビーズにより光を反射します。
耐久性に優れています。
セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に
質量(g)640
タイプセパレータあり
芯径(mm)76
引張強度(N/25mm)107.5
芯径(inch)3
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。
JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。
PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。
急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。
停電時の避難誘導として階段や手すりに。
危険表示、取っ手、段差などの目印に。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
発光時間(時間)約6~8
蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
こんなお得な商品も!
蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/mm)36/10
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
材質/仕上ナイロン
タイプ面ファスナーフック面のみ
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。
材質アルミ
色白
長さ(m)5
主な用途表示・安全用
使用場所屋内、屋外
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)
光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス
使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)
光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)50
基材ナイロン
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として
手すりや段差、通路の視認性向上として
レバーや機器類の明示として
消火器やヘルメット等の明示として
印刷を行う事で看板やPOPとして
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
仕様残光時間6~8時間(使用環境による)
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.37
色レモンイエロー
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107)
超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。
蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。
高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。
手すりや段差、通路の視認性向上として。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
長さ(m)5
輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス
使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)
光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。
床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
1巻
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。
青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。
トラスコ品番286-9635
材質合成ゴム(反射)
質量(g)700
主な用途表示・安全
使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要
使用場所屋内
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
厚さ(mm)0.6
タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に
仕様裏面粘着
つやグロス
合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途屋外路面への表示ラインに。
トラスコ品番286-9153
材質合成ゴム(反射)
質量(g)1400
主な用途表示・安全
使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要
使用場所屋外
1巻
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途表示・安全用
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.3
質量(g)71
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)5
主な用途表示・安全用
特性蓄光反射
1巻
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。