補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム 使用温度範囲(℃)(マホータイ)210 硬化時間(分)30(周囲温度20℃) 主な用途補修用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム 使用温度範囲(℃)常温 耐圧(MPa)0.5まで
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。 仕様切断にはカッターが必要 幅(mm)100 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-40~100 主な用途補修・補強用 引張強度(MPa)5/10cm 特性耐熱性
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)3M スコッチ 耐熱アルミテープ
エコ商品、RoHS
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)4.5 特性耐熱 基材アルミ トラスコ品番542-3287 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤シリコーン系 使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭エンジニアリングスパイダーテープ
RoHS
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。 主な用途補修用
1巻
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】 材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入) ホワイト 耐熱温度(℃)常温 主な用途補修用 保証期間2年(製造後) 施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水 特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性 関連資料(4.04MB) (5.25MB) 耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)