補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
硬度60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88
巻数6~8回程度
硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)12.6
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
幅(mm)50
長さ(cm)127
硬化時間(分)20
主な用途補修用
特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
¥979
税込¥1,077
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)150×220
形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)-20~100
有効期限(年)1年(未開封)
引張強度115MPa
破断伸度(%)1.5
硬化時間(分)15
曲げ強さ(MPa)235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
貼るだけで簡単補修!小さな虫をシャットアウト。
壊れやすい窓枠部分にも
風通しのよいメッシュタイプ。
用途網戸
主な用途補修用
管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。
仕様切断にはカッターが必要
幅(mm)100
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-40~100
主な用途補修・補強用
引張強度(MPa)5/10cm
特性耐熱性
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
<防水・断熱・補修>
屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
<防災への備え>
又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等
ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策
テープ長さ(m)50
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)≧15
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)225
ガラスクロスにアルミ箔を貼り合わせた耐熱・防炎シートを使用しています
用途ダクト・配管などの目張り。
トラスコ品番149-2634
主な用途ダクト・配管などの目張り
特性耐熱・防炎
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)
色ホワイト
耐熱温度(℃)常温
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(4.04MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
破れた網戸にペタっと貼るだけ。自然災害時の補強や応急処置用として常備しておいて安心です。工事不要でパパっと網戸を補修。お好みの長さにカットして貼るだけ!
材質ガラス繊維、アクリル系粘着剤
質量(g)56
寸法(cm)5×200
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
色ホワイト
幅(cm)10
耐圧(MPa)0.5まで
耐熱温度(℃)常温
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(4.02MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)
耐圧(MPa)~0.5
耐熱性常温
耐冷温度(℃)【マホータイ】-20
保証期間(製造後)2年
使用条件流体は常温(50℃以下)の水
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
耐熱温度(℃)【マホータイ】210
耐冷温度(℃)【マホータイ】-20
保証期間(製造後)2年
使用条件流体は常温(50℃以下)の水
硬化時間30分(20℃)
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
耐圧(MPa)~0.5
耐熱性常温
耐冷温度(℃)【マホータイ】-20
保証期間(製造後)2年
使用条件流体は常温(50℃以下)の水
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。
ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。
難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護
ダクトシールなど耐熱固定
耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能)
主な用途結束、固定
難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)
接着力(N/cm)4.31
引張強度(N/cm)251
特性耐熱
再剥離はがせます
1巻
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番361-1647
質量(kg)20.4
有効幅(mm)(アルミ)980
織り方平織り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
仕様ラテックス手袋:4組
セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
色ホワイト
幅(cm)10
耐熱温度(℃)【マホータイ】210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(3.79MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。