絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニトムズ(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • フジクラ(1)
  • OKN(1)
  • 旭産業(1)
テープ幅(mm)
  • 19
  • 8(8)
  • 12(5)
  • 13(29)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 25(46)
  • 25.4(5)
  • 30(21)
  • 38(12)
  • 40(10)
  • 48(27)
  • 50(155)
  • 50.8(3)
  • 65(9)
  • 75(58)
  • 100(46)
  • 110(5)
  • 200(5)
用途
  • 用途補修用(1)
特長
  • 耐熱(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(1)
  • ゴム系(2)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.095(1)
  • 0.11(1)
  • 0.15(1)
  • 0.31(1)
  • 9.5(1)
0.095・0.11・0.15・0.31・9.5
テープ長さ(m)
  • 0.14(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 55(1)
0.14・0.5・1・5・10・20・25・55
  • 色ブラック(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブラック・ブロンズ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)アルミ箔テープ 4253M(スリーエム)(9件のレビュー)
179,800税込197,780
1箱(48巻)
当日出荷から5日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
耐火マイカ粘着テープ フジクラ耐火マイカ粘着テープフジクラ
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性耐熱性
ホーステープ ニトムズホーステープニトムズ
52,980税込58,278
1セット(80個)
当日出荷から4日以内出荷
ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
銅箔テープ CUシリーズ アズワン銅箔テープ CUシリーズアズワン
4,850税込5,335
1巻
当日出荷から4日以内出荷
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
べたつかない補修テープ OKNべたつかない補修テープOKN
469税込516
1巻
4日以内出荷
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
補修テープ テサ (tesa)補修テープテサ (tesa)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
リペアテープリペアパテ 旭産業リペアテープリペアパテ旭産業
3,498税込3,848
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1106幅(mm)19厚さ(mm)9.5質量(g)40長さ(m)0.14
補修・シーリングテープ