絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 8(5)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(28)
- 15(4)
- 18(3)
- 20(4)
- 25(40)
- 25.4(4)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(19)
- 50(136)
- 65(6)
- 75(54)
- 100(45)
- 110(5)
- 200(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
補修用(1)
特長
- 耐熱(1)
基材
- アクリル系(1)
- ゴム系(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.31(1)
- 9.5(1)
テープ長さ(m)
- 0.14(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 25(1)
0.14・0.5・1・5・10・25
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- ニトムズ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- フジクラ(1)
- OKN(1)
- 旭産業(1)
ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・フジクラ・OKN・旭産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

ホーステープ
ニトムズ¥61,980税込¥68,1781セット(80個)当日出荷から4日以内出荷ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
耐火マイカ粘着テープ
フジクラ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。特性耐熱性
べたつかない補修テープ
OKN¥469税込¥5161巻当日出荷密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
補修テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098