補修・シーリングテープ :「フィルム 厚さ」の検索結果
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
関連キーワード
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。
トラスコ品番149-7882
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
質量(g)200
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)95℃ (30分)
引張強度(N/mm)10/20
主な用途補修
切断方法手切れ性あり
特性紫外線耐性、耐候性
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。