補修・シーリングテープ :「蒸気漏れ補修」の検索結果
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。