絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • ニトムズ(4)
  • 槌屋(3)
  • (2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • HOJO(1)
テープ幅(mm)
  • 6(8)
  • 9(7)
  • 15(3)
  • 20(2)
テープ厚さ(mm)
  • 6
  • 0.16(4)
  • 0.165(5)
  • 0.18(8)
  • 0.2(7)
  • 0.23(5)
  • 0.4(12)
  • 0.5(7)
  • 1(13)
  • 1.5(4)
  • 2(3)
  • 3(9)
  • 4(16)
  • 4.5(5)
  • 5(35)
  • 7(6)
  • 9(11)
  • 10(41)
  • 15(10)
  • 20(18)
特長
  • 気密(1)
  • 耐久(4)
  • 耐候(4)
  • 防水(1)
用途
  • 用途隙間用(12)
基材
  • ゴム系(7)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(5)
ゴム系・ポリエステル・ポリプロピレン
粘着剤
  • アクリル系(7)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(11)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
1・2・2.5・3・5・50・100
  • 色グレー(8)
  • 色ゴールド(5)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(3)
グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モヘヤシール すき間用 モノタロウモヘヤシール すき間用モノタロウ(25件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用主な用途隙間用
すき間モヘヤシール 槌屋すき間モヘヤシール槌屋(26件のレビュー)
659税込725
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
室内ドア用戸あたりP型テープ 3M(スリーエム)室内ドア用戸あたりP型テープ3M(スリーエム)(12件のレビュー)
809税込890
1巻
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
ワイドすき間モヘアシール 槌屋ワイドすき間モヘアシール槌屋(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)槌屋(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
モヘアシール HOJOモヘアシールHOJO
589税込648
1巻(2.5m)ほか
翌日出荷
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
パイルフィット ニトムズパイルフィットニトムズ
399税込439
1個ほか
6日以内出荷
網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
クッションソフトテープD型 ニトムズクッションソフトテープD型ニトムズ
519税込571
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)6長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944KD-112主な用途隙間用
6x  9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒) エスコ6x 9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状P型使用温度範囲(℃)-5~40
6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
645税込710
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
戸当クッションテープ 光戸当クッションテープ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性断面タイプD型
20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
クッションソフトテープD型ブラウン ニトムズクッションソフトテープD型ブラウンニトムズ
49,980税込54,978
1セット(100個)
3日以内出荷
トラスコ品番730-7519
建築用テープ