絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(6)
- 9(7)
- 15(3)
- 20(1)
テープ厚さ(mm)
- 6
- 0.16(4)
- 0.165(5)
- 0.18(5)
- 0.2(7)
- 0.23(3)
- 0.38(3)
- 0.4(9)
- 0.5(9)
- 1(12)
- 1.5(4)
- 3(7)
- 4(14)
- 4.5(4)
- 5(28)
- 7(6)
- 9(11)
- 10(32)
- 15(9)
- 20(17)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 気密(1)
- 耐久(4)
- 耐候(4)
- 防水(1)
用途
隙間用(11)
基材
- ゴム系(6)
- ポリエステル(1)
- ポリプロピレン(5)
粘着剤
- アクリル系(6)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 1(2)
- 2(10)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 50(1)
- 100(2)
1・2・2.5・3・5・50・100
色
グレー(8)
ゴールド(4)
ブラウン(8)
ブラック(2)
グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(4)
- ニトムズ(4)
- 槌屋(3)
- 光(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- HOJO(1)
モノタロウ・エスコ・ニトムズ・槌屋・光・3M(スリーエム)・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

すき間モヘヤシール
槌屋(26件のレビュー)¥749~税込¥824~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
ドア・窓用気密パッキン
ニトムズ(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
室内ドア用戸あたりP型テープ
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
ワイドすき間モヘアシール
槌屋(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)
槌屋(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
モヘアシール
HOJO¥589~税込¥648~1巻(2.5m)ほか翌日出荷復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
戸当りクッションテープ
光(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)
エスコ¥630税込¥6931個欠品中防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
パイルフィット
ニトムズ¥399~税込¥439~1個ほか6日以内出荷から9日以内出荷網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
クッションソフトテープD型
ニトムズ¥499税込¥5491セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)6色茶長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
戸当クッションテープ
光¥11,980税込¥13,1781巻10日以内出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性断面タイプD型