建築用テープ :「EPDM発泡体」の検索結果

建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に) 材質EPDM 構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
1巻
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用 アズワン品番64-2284-80
1巻
595 税込655
当日出荷

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。 幅(mm)30 ブラック 長さ(m)2
1巻ほか
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、止水性 粘着力(N/15mm)6.1
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ラバー(特殊発泡体)に粘着加工した耐水性、耐候性に優れたテープで、独立発泡体なので水を通しません。ガラス戸、雨戸、クーラー、換気扇のすきまに貼り、水、雨、ほこりを防ぎます。
主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)6.34 特性防水、耐水性、耐候性
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-2284-81
1巻
750 税込825
当日出荷

用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100
1巻
2,900 税込3,190
翌日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
900 税込990
当日出荷

おすすめ人気ランキング