絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 寺岡製作所(4)
  • エスコ(3)
  • マクセル(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • 日東電工(1)
  • ケニス(1)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(7)
  • 20(6)
  • 25(10)
  • 30(4)
  • 40(5)
  • 50(8)
  • 182(2)
  • 200(1)
  • カスタマイズ商品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.07
  • 0.025(9)
  • 0.035(8)
  • 0.05(22)
  • 0.055(10)
  • 0.06(8)
  • 0.08(23)
  • 0.09(8)
  • 0.1(17)
  • 0.11(7)
  • 0.12(8)
  • 0.13(11)
  • 0.18(24)
  • 0.19(8)
  • 0.2(8)
  • 0.27(9)
  • 0.39(8)
  • 1.6(9)
  • 2(7)
  • 3(15)
特長
  • 絶縁(10)
  • 耐熱(11)
  • 耐薬品(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途電気・電子用(7)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(1)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(7)
  • 銅箔(8)
その他・アルミ箔・ポリイミド・ポリエステル・銅箔
テープ長さ(m)
  • 0.03(1)
  • 0.257(2)
  • 0.3(1)
  • 3(1)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 50(6)
0.03・0.257・0.3・3・20・30・33・50
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブルー(5)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブラウン・ブルー・ブロンズ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
ポリエステル粘着テープ マクセルポリエステル粘着テープマクセル
589税込648
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)3M ポリイミドテープ 54133M(スリーエム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から25日以内出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)
1,703税込1,873
1巻
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 11813M(スリーエム)
2,741税込3,015
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
ポリエステル粘着テープ 白 マクセルポリエステル粘着テープ 白マクセル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム)【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,539税込1,693
1巻
4日以内出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07サービス分類オーダー・加工
耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)耐熱マスキングテープ”5413”3M(スリーエム)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,500税込12,650
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,100税込12,210
1パック(6巻)ほか
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌々日出荷
銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所
3,500税込3,850
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。厚さ(mm)0.07長さ(m)30基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)7引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,100税込11,110
1パック(13巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
銅箔粘着テープ ケニス銅箔粘着テープケニス
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。
ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
電子・基板用テープ