絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(24)
  • エスコ(13)
  • 大阪魂(6)
  • TRUSCO(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ねじの呼び
  • M8
  • -(2)
  • M3(5)
  • M4(10)
  • M5(26)
  • M6(54)
  • M10(45)
  • M12(28)
  • M16(4)
  • M20(3)
  • その他(2)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(10)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(5)
M4(10)
M5(26)
M6(54)
M8
M10(45)
M12(28)
M16(4)
M20(3)
その他(2)
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製大阪魂(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質樹脂+鉄ネジタイプ回転式
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ステンレス回転グリップ 大阪魂ステンレス回転グリップ大阪魂(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SUS304
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様おねじ
ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションピラー グリップ ソフトイマオコーポレーション(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
固定グリップ メネジ 大阪魂固定グリップ メネジ大阪魂(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質フェノール
GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPB プラスティックボール回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
1,194税込1,313
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
鋼製回転握り TRUSCO鋼製回転握りTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールノブ DIN319Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
HS ストレート固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)HS ストレート固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
639税込703
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム製の軽量グリップ
タイプHS型材質A2017アルマイト処理シルバーグレー
エンプラ回転握り TRUSCOエンプラ回転握りTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール耐熱温度(℃)180℃2018年トラスコ掲載ページ2 0318
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブロング めねじタイプ TRUSCOグリップノブロング めねじタイプTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
回転グリップ RGPA イマオコーポレーション回転グリップ RGPAイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
ピラー グリップ イマオコーポレーションピラー グリップイマオコーポレーション
485税込534
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-25寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×25mmエスコ品番EA948CE-123寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り イマオコーポレーションNA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握りイマオコーポレーション
779税込857
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーションEBG-SOFT エルゴボールグリップソフトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ大阪魂(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ+鉄ネジタイプ回転式
M8x15mm ゴム 回転グリップ エスコM8x15mm ゴム 回転グリップエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM8×15mmエスコ品番EA948AR-22寸法H(mm)56.5寸法D(mm)35.5
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9206 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9206イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)6材質(本体)SKH51質量(g)10タイプフェノール樹脂製F3.2D0.9C3ねじサイズM8
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9202 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9202イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)25タイプフェノール樹脂製F3.2D6.9C3ねじサイズM8
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9206-SS イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9206-SSイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)6材質(本体)SKH51質量(g)10タイプフェノール樹脂製F3.2D0.9C3ねじサイズM8
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9200 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9200イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)20タイプフェノール樹脂製F3.2D4.9C3ねじサイズM8
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9200-SS イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9200-SSイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)20タイプフェノール樹脂製F3.2D4.9C3ねじサイズM8
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9202-SS イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9202-SSイマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)25タイプフェノール樹脂製F3.2D6.9C3ねじサイズM8
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFTイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L30質量(g)97タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFTイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L25質量(g)91タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L20質量(g)86タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップ・握り