絞り込み
ねじの呼び
- M8
- -(2)
- M3(1)
- M4(3)
- M5(14)
- M6(30)
- M10(36)
- M12(24)
- M16(2)
- M20(1)
- その他(2)
材質
- アルミ(2)
- スチール(4)
- ステンレス(2)
- 樹脂(28)
ブランド
- イマオコーポレーション(13)
- エスコ(9)
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M4(3)
M5(14)
M6(30)
M8
M10(36)
M12(24)
M16(2)
M20(1)
その他(2)

プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
グリップノブロング めねじタイプ
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-6寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-25寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
回転グリップ RGPA
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ねじ寸法M8×1.25トラスコ品番105-7421質量(g)75ねじ長さ(mm)15寸法A(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)23寸法D(mm)-寸法E(mm)-グリップ長さ(mm)65材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-5寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-4寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-26寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個翌々日出荷から3日以内出荷材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ