絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
材質(本体)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛ダイカスト・樹脂
種類
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: レバー

869件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー ブラック メネジ TRUSCOクランプレバー ブラック メネジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
エルゴコントロールレバー ECL イマオコーポレーションエルゴコントロールレバー ECLイマオコーポレーション
1,009税込1,110
1個
7日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50タイプ色キャップ使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)35寸法d(mm)6寸法A(mm)20寸法D(mm)32寸法B(mm)24材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法D1(mm)15寸法D2(mm)22.5寸法d1(mm)16寸法d2(mm)10寸法d3(mm)4材質(キャップ)ポリアミド寸法H1(mm)24寸法R(mm)67寸法H2(mm)24寸法Lf(mm)16材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜色(キャップ)つや消しレッド寸法w(mm)4寸法R1(mm)12寸法Lf1(mm)3寸法Lf2(mm)5寸法Lf3(mm)9
エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様) EALA-SUS-SAイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 【技術データ】 抗菌効果 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌 ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌 ATCC25923 ・肺炎桿菌 ATCC13883 ・緑膿菌 ATCC 27853 ・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイトヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーションフラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFNイマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 RoHS指令適合製品です。
仕様【レバー】付タイプメネジ材質(グリップ)フェノール樹脂ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(オネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ) FKRイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装
クランプレバー(メネジ) FKFT イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ) FKFTイマオコーポレーション
1,911税込2,102
1個
7日以内出荷
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。 RoHS指令適合製品です。
歯数22質量(g)130寸法H(mm)54.5寸法A(mm)11寸法S(mm)10寸法D(mm)22材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装ブラック寸法D1(mm)16寸法H1(mm)47寸法R(mm)80寸法H2(mm)58.5寸法Lf(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5
スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバー(おねじ) GN911 NBK(鍋屋バイテック会社)スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバー(おねじ) GN911NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
16日以内出荷
スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。 スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。 ※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)ステンレス
ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプスパナ操作(上方向締めつけ)材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ LZY‐GV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ LZY‐GV‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐GV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐GV‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー スパナ操作タイプ(ステンレス製) LZXS‐SK NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ(ステンレス製) LZXS‐SKNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SKNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GVNBK(鍋屋バイテック会社)
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GVNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 角度つきレバータイプ(ステンレス製) LZXS‐KV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 角度つきレバータイプ(ステンレス製) LZXS‐KVNBK(鍋屋バイテック会社)
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 角度つきレバータイプ LZX‐KV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 角度つきレバータイプ LZX‐KVNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ角度つきレバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(カム)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス歯数18タイプめねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐NI‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス歯数18タイプめねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐AS‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質スチールタイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐AS NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐ASNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS303材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐NI NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐NINBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー