絞り込み
ねじの呼び
- M6(16)
- M8(4)
- M10(2)
取付長(mm)
- 12
- 10(48)
- 13(12)
- 14(12)
- 15(42)
- 16(14)
- 17(7)
- 18(30)
- 20(47)
- 22(23)
- 23(5)
- 25(26)
- 26(9)
- 28(14)
- 30(41)
- 35(17)
- 38(5)
- 40(38)
- 45(14)
- 50(30)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- スチール(1)
- ステンレス(8)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(12)
取付部
- めねじ(16)
- めねじ(段付)(4)
- 丸穴(2)
材質(本体)
- ステンレス(5)
- 樹脂(16)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- イマオコーポレーション(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- 三星産業貿易(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- TRUSCO(1)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・三星産業貿易・TAKIGEN(タキゲン)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(16)
M8(4)
M10(2)

スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
スターノブ(めねじ貫通) STK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598税込¥5,0581個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥869税込¥9561個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥839税込¥9231個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥839税込¥9231個18日以内出荷形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
ステンレスノブファスナー(M6タップ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)225種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)1寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12寸法M6タキゲンコード4572材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6リーマ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)222種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12寸法M-タキゲンコード4574材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
Gタイプ ノブナット Φ45 M8
三星産業貿易¥69,980税込¥76,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0347材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Gタイプ ノブナット Φ45 M10
三星産業貿易¥79,980税込¥87,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0346材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
タップドブラインドノブ BTK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール