絞り込み
ねじの呼び
- M10(7)
取付長(mm)
- 17
- 10(48)
- 12(23)
- 13(12)
- 14(12)
- 15(42)
- 16(14)
- 18(30)
- 20(47)
- 22(23)
- 23(5)
- 25(26)
- 26(9)
- 28(14)
- 30(41)
- 35(17)
- 38(5)
- 40(38)
- 45(14)
- 50(30)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- ステンレス(3)
- 黄銅(真鍮)(5)
取付部
- めねじ(5)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- 樹脂(7)
ブランド
- イマオコーポレーション(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(7)

タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
STK-LK スターノブ(キー仕様)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
タップドブラインドノブ BTK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色
STK-SOFT スターノブソフト
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆