99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエノブスター オレンジ A型(10個入)コノエ(2件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所)スモールノブステンレス(おねじ) SK-susMIYOSHI(小西製作所)
229税込252
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所)スリーロブノブ(おねじ) TSMIYOSHI(小西製作所)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
3カ-W グリップボルトS3 大阪魂3カ-W グリップボルトS3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズM8タイプKTB-3寸法A(mm)39寸法D(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)20
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
932税込1,025
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SUS ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズM6タイプKTB-2寸法A(mm)31寸法D(mm)17寸法B(mm)6寸法C(mm)17
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
スリーロブノブ イマオコーポレーションスリーロブノブイマオコーポレーション
159税込175特価
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
3カ-W グリップボルト S4 大阪魂3カ-W グリップボルト S4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11
3カ-W グリップボルトS2 大阪魂3カ-W グリップボルトS2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10
スモールノブ(めねじ) SK-F MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(めねじ) SK-FMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)11取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
TAK スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK スリーアームノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
ノブスターAタイプ(シロ 大阪魂ノブスターAタイプ(シロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KTB-3大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
サイズM8タイプKTB-3寸法A(mm)39寸法D(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)20
スリーロブノブ TK・TS TS50-30 イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS50-30イマオコーポレーション
499税込549
1個
翌々日出荷
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラックL30H35質量(g)40タイプフェノール樹脂製D50S19D119MM10×1.5ねじの呼びM10
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付部おねじ(段付)種類多角形
スリーアームノブ TAK-NT MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK-NTMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KYTS 三角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)三星産業貿易(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)三星産業貿易(1件のレビュー)
119税込131
1袋
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KTB-4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50サイズM10タイプKTB-4寸法A(mm)49寸法D(mm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)23
ノブスターヨウイレコミブヒン 大阪魂ノブスターヨウイレコミブヒン大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
入込用部品 六角ボルトまたは、六角ナットに入込用部品を装着することで、ワンサイズ大きいノブに挿入でき大型ノブとしてご使用になれます。
ノブスターAタイプ(クロ 大阪魂ノブスターAタイプ(クロ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂ノブBT(クロ(KTB-1大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
サイズM5タイプKTB-1寸法A(mm)25寸法D(mm)14寸法B(mm)5寸法C(mm)15
ノブスターキャップ(クロ 大阪魂ノブスターキャップ(クロ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
ノブスターAタイプオレンジ 大阪魂ノブスターAタイプオレンジ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
サイズM6タイプKTB-2寸法A(mm)31寸法D(mm)17寸法B(mm)6寸法C(mm)17
3カ-W グリップボルトS1 大阪魂3カ-W グリップボルトS1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM5タイプS-1寸法H(mm)16寸法D(mm)25寸法D1(mm)14寸法H1(mm)8
SUS ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-4大阪魂
894税込983
1個
翌々日出荷
サイズM10タイプKTB-4寸法A(mm)49寸法D(mm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)23
SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-1大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
サイズM5タイプKTB-1寸法A(mm)25寸法D(mm)14寸法B(mm)5寸法C(mm)15
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
スリーノブ(三角ノブ)