絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M5(3)
- M6(5)
- M8(8)
- M10(2)
取付長(mm)
- 15
- 8.5(2)
- 9(2)
- 10(13)
- 11(1)
- 12(10)
- 13(2)
- 14(5)
- 16(9)
- 17(1)
- 18(5)
- 20(16)
- 21(1)
- 22(3)
- 25(12)
- 30(14)
- 35(4)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(8)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- スチール(6)
- ステンレス(6)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付部
- おねじ(6)
- おねじ(段付)(3)
- めねじ(4)
- リーマ穴(1)
材質(本体)
- スチール(2)
- 樹脂(11)
ブランド
- 三星産業貿易(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M5(3)
M6(5)
M8(8)
M10(2)

スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スモールノブ(おねじ) SK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×15
三星産業貿易¥99,980税込¥109,9781セット(400個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0374材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×15
三星産業貿易¥87,980税込¥96,7781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0366材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×15
三星産業貿易¥97,980税込¥107,7781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0356材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0350材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)