絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(2)
取付長(mm)
- 14
- 8.5(2)
- 9(2)
- 10(13)
- 11(1)
- 12(10)
- 13(2)
- 15(13)
- 16(9)
- 17(1)
- 18(5)
- 20(16)
- 21(1)
- 22(3)
- 25(12)
- 30(14)
- 35(4)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(8)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- 黄銅(真鍮)(5)
取付部
- めねじ(4)
- めねじ(段付)(1)
材質(本体)
- 樹脂(5)
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(1)
- 三星産業貿易(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
イマオコーポレーション・TRUSCO・三星産業貿易・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(2)

スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ49 M10
三星産業貿易¥159,800税込¥175,7801セット(400個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0388材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)14材質(取付部)真鍮
スリーロブノブ(めねじ) TK
MIYOSHI(小西製作所)¥429税込¥4721個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥459~税込¥505~1個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。