絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(18)
- M3(49)
- M4(50)
- M5(51)
- M6(37)
- M10(2)
材質(本体)
- スチール(13)
- ステンレス(22)
- 樹脂(9)
- 黄銅(真鍮)(122)
取付部
- おねじ(47)
- おねじ(段付)(96)
- その他(2)
- めねじ(15)
- めねじ(段付)(1)
取付長(mm)
- 10
- 2(5)
- 4(22)
- 5(5)
- 6(107)
- 7(5)
- 8(103)
- 12(140)
- 14(13)
- 15(128)
- 16(34)
- 17(6)
- 18(97)
- 20(163)
- 25(139)
- 30(115)
- 35(43)
- 40(28)
- 45(8)
- 50(13)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- スチール(14)
- ステンレス(21)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(123)
ブランド
- 廣杉計器(127)
- エスコ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- TRUSCO(8)
- ラクテム(3)
- イマオコーポレーション(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーブランド(1)
- 栃木屋(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 大阪魂(1)
廣杉計器・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ラクテム・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・栃木屋・MIYOSHI(小西製作所)・TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(130)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(18)
M3(49)
M4(50)
M5(51)
M6(37)
M10(2)

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
ローレットつまみノブ ショート
ノーブランド(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ローレットノブ(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)
廣杉計器(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS
ラクテム¥309~税込¥340~1個5日以内出荷持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ(雄ねじ)
栃木屋¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から9日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819税込¥9011個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥98~税込¥108~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,688税込¥1,8571袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個欠品中エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ
廣杉計器¥7,798~税込¥8,578~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥2,088税込¥2,2971袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥439~税込¥483~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥439~税込¥483~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥369税込¥4061個当日出荷エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-4A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400GCシリーズ
廣杉計器¥8,488~税込¥9,337~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500D-Nシリーズ
廣杉計器¥5,898~税込¥6,488~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CC-Nシリーズ
廣杉計器¥7,498~税込¥8,248~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Aシリーズ
廣杉計器¥7,398~税込¥8,138~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300A-Nシリーズ
廣杉計器¥4,498~税込¥4,948~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)