柄付タイプ :「C16R」の検索結果
柄付タイプとは、柄が付いているタイプのカッターのことです。カッターは切断加工や溝切加工などに使用される切削工具の一つですが、形によって種類分けされており、柄付タイプの他にボアタイプ、モジュラータイプなどがあります。どのタイプにせよ、穴の加工具合はヘッド部によって決まり、フェイス加工用、ショルダー加工用などが存在。取り付け先の機械に合うかどうか、目的の切削が可能かどうかなどを考慮した上でカッターを選びましょう。
関連キーワード
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9
切込み角度(°)90
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。