柄付タイプ :「台所用」の検索結果

柄付タイプとは、柄が付いているタイプのカッターのことです。カッターは切断加工や溝切加工などに使用される切削工具の一つですが、形によって種類分けされており、柄付タイプの他にボアタイプ、モジュラータイプなどがあります。どのタイプにせよ、穴の加工具合はヘッド部によって決まり、フェイス加工用、ショルダー加工用などが存在。取り付け先の機械に合うかどうか、目的の切削が可能かどうかなどを考慮した上でカッターを選びましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)125 No.ツールNo.H29 寸法S(mm)12.0 寸法B(mm)12.5 勝手 取付ねじSR-S16S 寸法Tmax(mm)3.6 適合トルクスキーSR-K16 シャンク径(mm)25 切削径(Φmm)41 チップタイプSI16
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷