絞り込み
ブランド
- SK11
- エスコ(54)
- BAHCO(バーコ)(17)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- RS PRO(10)
- 土牛(9)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- FACOM(6)
- 日本ニューマチック工業(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- Hultafors(ハルタホース)(4)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(3)
- ヒルティ(HILTI)(3)
- E-Value(2)
- ヤヨイ化学(2)
- iHelp(2)
- 尾崎亀商店(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る

チゼルスリム
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
セフティチゼル
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
セフティチゼル 平
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプ平サイズ(mm)24
チゼルスリム
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。全長(mm)240刃幅25材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
リフォームチゼルF
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
リフォームチゼルR
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40