絞り込み
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)
- BAHCO(バーコ)(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- E-Value(2)
- FACOM(6)
- Hultafors(ハルタホース)(4)
- iHelp(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- SK11(7)
- エスコ(31)
- トップマン[工具・金物](1)
- ハゼット(1)
- ヒルティ(HILTI)(3)
- ヤヨイ化学(2)
- 与板利器工業(1)
- 土牛(9)
- 日本ニューマチック工業(5)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(3)
特価

ラクダ コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
スケーリングチゼル SDSプラス
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
片刃ケレンチゼル SDSプラス
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280タイプスクイ刃シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
片刃ケレンチゼル SDS-max
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用