絞り込み
材質(頭)
- ゴム(1)
- スチール(4)
- 樹脂(5)
頭径(Φmm)
- 35
- 12(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 25(2)
- 26(4)
- 27(2)
- 30(16)
- 32(14)
- 33(2)
- 36(2)
- 38(5)
- 40(14)
- 44(2)
- 50(13)
- 60(11)
- 80(5)
- 100(2)
- 125(1)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(4)
材質(柄部)
- グラスファイバー(2)
- ゴム(1)
- スチール(2)
- 木(2)
主な用途
- 打込作業(4)
- 機械組立・修理作業(2)
- 組立作業(2)
- 金型作業(1)
ブランド
- DOGYU(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- はくでん(1)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
DOGYU・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・はくでん・エスコ・オーエッチ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「材質(頭)」から絞り込む
ゴム(1)
スチール(4)
樹脂(5)

無反動コンビネーションハンマー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
ゴムハンマー
はくでん¥859税込¥9451個当日出荷から5日以内出荷ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー
DOGYU¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂
フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998税込¥8,7981個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます種類コンビハンマー材質(グリップ)ゴム材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン頭部長(mm)104主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
0.8kg/35mm コンビネーションハンマー
エスコ¥9,160税込¥10,0761個翌日出荷エスコ品番EA575HF-2全長(mm)295種類コンビハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)スチール材質(頭)スチール/ナイロン主な用途打ち込み作業