絞り込み
ストレージ容量
  • 2TB(2)
  • 4TB(2)
  • 512GB(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
インターフェイス
  • Thunderbolt
  • Serial ATA(3)
  • USB4 Gen3×2(4)
  • USB 2.0(7)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(18)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(33)
  • USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)(4)
  • その他(7)
色
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
2TB(2)
4TB(2)
512GB(1)
  • 長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイオーデータ)

    長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    8日以内出荷
    Thunderbolt(TM)5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。最大読み込み約6000MB/s、書き込み約5000MB/sの圧倒的スピードで、8K/12K RAW動画や大容量データも快適に転送できます。さらに、安心の5年保証付きで長くご利用いただけます。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM)4/USB4(R)SSDの約1.5倍高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。Thunderbolt(TM)5対応ケーブルを採用しています。ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません。さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。
    定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)コネクタ形状USB-C(R)保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 40Gbps(USB4(R))RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)

    Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD

    SanDisk(サンディスク)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。
    付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイド色ブラック電源USBポートより給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12保証期間5年コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)転送速度(MB/sec)読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルSSD P800シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ポータブルSSD P800シリーズ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷
    Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD
    付属品USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター本体寸法(mm)141×72.4×18.5本体質量(g)210インターフェースThunderbolt 3保証期間3年読取速度(MB/s)シーケンシャル読み取り(MB/s):2400書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込み(MB/s):1200

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

ssd 外付けケース特集
おすすめ人気ランキング
外付けSSD