絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(1)
段数
- 2(1)
材質
- アルミ(1)
最大使用荷重(kg)
- 130
- 80(10)
- 100(59)
- 120(1)
- 125(1)
- 135(1)
- 136(3)
- 150(21)
- 158.8(1)
- 160(3)
- 200(2)
ブランド
- TRUSCO(1)

アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。仕様完成品材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192