絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アイリスオーヤマ(34)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • オーム電機(10)
  • TAIKO DENKI(9)
  • スリーアップ(7)
  • ツインバード(6)
  • アピックス(6)
  • siroca(4)
  • Vornado(4)
  • おおたけ(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • ゼピール(3)
  • TOPLAND(3)
  • cado(3)
  • DS(大進)(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • TEKNOS(2)
  • J&S(2)
適合床面積
  • 24畳(1)
  • 30畳(1)
  • 50畳(1)
機能
  • 機能切タイマー(2)
ハネ径(cm)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 23(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
24畳(1)
30畳(1)
50畳(1)
サーキュレーター (16畳用/静音タイプ) エスコサーキュレーター (16畳用/静音タイプ)エスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコAC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーターエスコ
24,500税込26,950
1台
翌日出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整アズワン品番65-9280-23
サーキュレーター(DCモーター) エスコサーキュレーター(DCモーター)エスコ
18,900税込20,790
1台
翌日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)1.9電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.4ハネ径(cm)18消費電力(W)(50/60Hz)固定時/33・首振時/35適合床面積30畳サイズ(mm)260(W)×260(D)×362(H)首振り左右:60°/90°/120° 上下:60°切タイマー2・4・8(時間)
サーキュレーター(DCモーター) エスコサーキュレーター(DCモーター)エスコ
16,300税込17,930
1台
翌日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)約1.3サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25適合床面積24畳首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°切タイマー2・4・8(時間)
サーキュレーター