絞り込み
ブランド
適合床面積
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
DCサーキュレーター 東芝DCサーキュレーター東芝
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。
仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
サーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイト KSKサーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイトKSK
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
サーキュレーター 扇風機は、様々な用途で活躍するサーキュレーターです。前面ディスプレイで見やすい仕様です。お部屋で使用することにより空気をフレッシュにし快適に過ごせます。高さが3段階・上下右左に120°・風量が12段階の調節が可能なので部屋干し時や換気など様々なシーンで活躍します。おやすみモードに設定するとすべてのライトが消えるので睡眠を妨げません。
用途お部屋の空気の循環に。セット内容本体、リモコン、説明書質量(kg)3.75消費電力(W)24寸法(cm)約横29.3×奥行17×高さ40/65/90.4風量12段階(最大回転数:1250RPM 最大風速:13.2m/s)ライト種類七色RGBライトタイマー最大12時間首振り上下右左120°
360°サーキュレーター リモコン付き オーム電機360°サーキュレーター リモコン付きオーム電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
360°自動首振、60°左右自動首振 モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替 切タイマー(1~7時間) 羽根サイズ約15cm 適用畳数12畳まで 工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.0ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時コード長さ(m)約1.4首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150)風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整4段階
3連サーキュレーターファン ROOMMATE3連サーキュレーターファンROOMMATE
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
リモコンで操作可能背面にリモコン収納可能角度調節可能ファンの可動範囲-45° 0° 180° 225°首振り機能60° 90° 120°風量調節機能1~7段階とOFFに切り替わります。ファン1/2/3はそれぞれお好みの風量を調節できます。風量調節ボタンファン1ファン2ファン3キーロックキーロックボタンを長押し(約3秒)すると全てのボタンがロックされます。子供やペットの誤作動を防ぎます。ナイトモードあかりが気になる就寝時はナイトモード以外のランプを消灯することができます。
セット内容リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、ベース、固定ネジ、簡易ドライバー、取扱説明書兼保証書電源(V)DC24 50/60Hz消費電力(W)36コード長さ(m)約1700本体質量(kg)本体:約5.3本体サイズ(mm)約(W)326×(D)300×(H)995
HOT&COOL サーキュレーター ポカクール sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクールsiroca
22,800税込25,080
1個
5日以内出荷
【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.3ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)温風1200、送風38コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置風量送風:7段階、温風:3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
マイナスイオン発生サーキュレーター ツインバードマイナスイオン発生サーキュレーターツインバード
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。
質量(kg)1.9ホワイト消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)スイッチ切/強/中/弱電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280電源コード(m)1.4回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950ファン径(cm)18騒音レベル(dB(A))~60風向90°(水平から真上)風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)
節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360スリーアップ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
手軽に使える羽根径約15cmの卓上ACタイプ工具なしでガードや羽根も分解できるヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに風量3段階調節自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度適用畳数目安:12畳
幅(mm)200質量(kg)1.4高さ(mm)300奥行(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)22/24電源コード(m)約1.6風量調整3段階調節左右首振約80°(自動)上下首振約90°(手動)
18cmメカ式サーキュレーター(AC) エスケイジャパン18cmメカ式サーキュレーター(AC)エスケイジャパン
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
左右360°×上下90°首振りで部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーターガード分解ができるからお手入れが簡単で清潔に保てる風量調節3段階シンプルなつまみとボタン操作
用途サーキュレーターとエアコン・暖房の併用で省エネ。オールシーズン使用できます質量(kg)2.3消費電力(W)33ハネ径(cm)18電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×215×341
DCモーターシーリングファン ASNシリーズ TAIKO DENKIDCモーターシーリングファン ASNシリーズTAIKO DENKI
23,900税込26,290
1個
7日以内出荷
振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/白塗装、プラスチック/白●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)アズワン品番65-3657-91
ウォッシャブルサーキュレーター スリーアップウォッシャブルサーキュレータースリーアップ
6,790税込7,469
1個
5日以内出荷
工具不要でガードを分解してキレイに洗える「ウォッシャブルサーキュレーター」。いつも清潔お手入れラクラクをコンセプトに、ホコリの溜まりやすい台座を筒型の支柱に置き換えた、コンパクトな台座レスデザインを採用。カウンターなど従来設置が難しかった小さなスペースにも置きやすく、本体の掃除頻度も少なくすることができます。またガード分解も回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24/26モーターACモーター電源コード(m)1.5機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整3段階首振り左右80°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81切タイマー1・2・4時間
多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360スリーアップ
8,790税込9,669
1個
4日以内出荷
上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28風量調整10段階(衣類乾燥含む)首振り左右60°(自動)3Dスイング360°適用畳数(目安)18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ CAT(Caterpillar)サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプCAT(Caterpillar)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。
幅(mm)350高さ(mm)360奥行(mm)300電源(V)単相100ハネ径(cm)22電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)63/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26風量調整4段階材質(羽根)アルミ
サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silentアイリスオーヤマ
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷
DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
仕様風力切替:8段階調節可能付属品リモコン、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300定格消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用)適合床面積20畳送風設定連続/リズム羽根寸法(cm)15切タイマー2・4・8h
STR-1800交換用触媒フィルター cadoSTR-1800交換用触媒フィルターcado
2,690税込2,959
1個
4日以内出荷
除菌サーキュレーター交換用触媒フィルター
対応機種STREAM1800(STR-1800)
サーキュレーター バルミューダサーキュレーターバルミューダ
28,900税込31,790
1台
5日以内出荷
どこへでも持ち運べる高性能サーキュレーターGreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む)ホワイト消費電力(W)1.5~26電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法)電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です)適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 )RoHS指令(10物質対応)対応
ERETTO ”mono” スイングミニサーキュレーター タマハシERETTO ”mono” スイングミニサーキュレータータマハシ
5,690税込6,259
1個
3日以内出荷
送風・換気と一年中お使いいただけます。エアコンと併用することで、夏は冷気を部屋全体に行きわたらせ、冬は暖かい空気を足元へと循環させます。窓を開けてご使用いただくと換気効率がアップします。素早く空気を入れ替えられるためウィルス対策にもなります。シンプルなデザインで、ご家庭だけでなくオフィスや工場などビジネスシーンでも違和感なくお使いいただけます。
用途仕事場、ご家庭に。消費電力(W)40コード長さ(m)1.2機能上下角度調整(手動・約90°)、左右首振り(自動・約70°)、風量2段階ダイヤル調整適合床面積8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×20×26.3
きれいずき サーキュレーター EASY CLEAN 3D CIRCULATOR (AFC-370R) アピックスきれいずき サーキュレーター EASY CLEAN 3D CIRCULATOR (AFC-370R)アピックス
7,990税込8,789
1台
5日以内出荷
水洗い可能!お掃除分解設計モデル 温度センサー内蔵!自動運転機能で 熱中症対策に最適 上下左右の自動3D首振りで効率よく 空気を循環できる コンパクトで使いやすいサイズ感 オフタイマー機能(1/2/4時間) 便利なリモコン付き(本体収納可能)
クリーングレーリモコンRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー1/2/4時間
サーキュレーター(左右首振り) アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り)アーテック[学校教材・教育玩具]
4,219税込4,641
1個
当日出荷
空気循環に活用できる!換気の悪い密閉空間を避けられる!USB電源・静音タイプ。左右90度自動首振り。上下最大90度手動調整。3段階風量調整。壁掛けOK
セット内容本体×1材質ABS,PP寸法(mm)約180×170×230定格出力(W)4形態包装:化粧箱風量調整3段階(強/中/弱)コード長さ(cm)約150アズワン品番64-8311-10USBタイプUSB2.0 Type A左右首振上下角度調整動作電流(A)DC5V/1
サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm万方商事
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。
用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60定格消費電力(W)1段50 2段55 3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300/コード長さ(cm)170
サーキュレーター (16畳用/静音タイプ) エスコサーキュレーター (16畳用/静音タイプ)エスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
サーキュレーターG311 プラスマイナスゼロサーキュレーターG311プラスマイナスゼロ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂質量(kg)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)首振角度(°)左右約70 上のみ約60電源自動OFF8時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)運転モード微風・弱・中・強
DCサーキュレーターB320 プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320プラスマイナスゼロ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質ABS樹脂、PP、スチール質量(kg)2.5ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H375×W246×D215風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)首振角度(°)左右約80、上向き約90電源自動OFF16時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)運転モード連続風1~9、リズム風1~9
HOT&COOL サーキュレーター ポカクール sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクールsiroca
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
季節を問わず使えるHOT&COOL。大風量+アーチ首振りで室内干しを強力サポート。・パワフルな風から、やさしく静かな風まで。冬は補助暖房としても活躍・自然乾燥に比べ約82%の時短に。送風と温風が使える衣類乾燥モード・エアコンの暖気・冷気を循環させて快適なお部屋を作る空気循環モード・欲しいところに風を送る「ここピタ」機能・直感的に操作できる設計
付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風:1200、送風:38コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/送風運転風量温風3段階/送風7段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5モード空気循環モード/衣類乾燥モード
3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付オーム電機
5,479税込6,027
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすいモード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)風量調節3段階(強/中/弱)切タイマー3段階(1H/2H/4H)左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付属
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階取扱説明書(4.73MB)
クリーン3D DCサーキュレーター QUADS(クワッズ)クリーン3D DCサーキュレーターQUADS(クワッズ)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。風量は1~13までの13段階切替(ターボモード含む)が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。上下約90°、左右約60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
材質PP,ABS質量(kg)約1.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×19×28風量調整13段階切替(ターボモード含む)モードターボモード(風量13にワンタッチで切替)適用畳数約20畳入タイマー1~8時間(1時間単位)切タイマー1~8時間(1時間単位)
360゜メカ式サーキュレーター おおたけ360゜メカ式サーキュレーターおおたけ
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷
360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×315消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
360゜フルリモコンサーキュレーター おおたけ360゜フルリモコンサーキュレーターおおたけ
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
360°回転+横回転での優れた空気循環力。換気や室内干しでも大活躍。
ベージュ羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量4段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
360゜フルリモコンDCサーキュレーター おおたけ360゜フルリモコンDCサーキュレーターおおたけ
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)16機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.5
扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振りシャープ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けますタイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付きおやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です質量(kg)4.2ホワイトコード長さ(m)電源:約1.8消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし機能風量切替:8段階(リズム風あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
空気清浄機能付サーキュレーター スリーアップ空気清浄機能付サーキュレータースリーアップ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
サーキュレーターと空気清浄機能を一体化させることによって、室内の隅々までクリーンな空気で満たしてくれる空気清浄機能付サーキュレーター。空気中の小さな粒子を捕集することができる集塵フィルターが、花粉やほこりからPM2.5まで、微細な汚れもしっかりキャッチ。またワンタッチで最大風量に設定できるターボモードと上下左右の自動首振り機能を搭載しているので、快適な空気循環を実現することができます。工具不要でガードを簡単に取り外せて水洗いができるのも嬉しいポイント。都会的な洗練されたフォルムで、置くだけでお部屋をスタイリッシュに演出してくれます。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PC質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空気清浄機能、ターボモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×20.5×30風量調整10段階(ターボ含む)首振り左右60°(自動)上下90°(自動)適用畳数16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.78(25W連続運転時)入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
上下首振り角度最大150度のハイエンドモデルほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載DCモーター搭載、風量8段階左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)210質量(kg)1.8高さ(mm)320奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)34電源コード(m)約1.8風量調整8段階タイマー1・2・4時間左右首振60/90/120°上下首振0~90° / 0~150°
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
エアコンの風を拡散してお部屋を快適にガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク45度~上方向だけの首振り「上だけモード」DCモーター採用、風量12段階調節3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)おまかせモード、リズムモード搭載リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)35電源コード(m)約1.6風量調整12段階調節タイマー1・2・4・6・8・12時間左右首振60/90/120°上下首振0-90° / 45-90°
DCシーリングファン リモコン式 東京メタルDCシーリングファン リモコン式東京メタル
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370質量(kg)4.6取付引き掛け式消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15)使用電圧(V)AC100LED15W、色温度4000K、調光可色(本体)ブラックリモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球適用畳数6畳用
除菌サーキュレーター扇風機 cado除菌サーキュレーター扇風機cado
30,000税込33,000
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転消費電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)床面積(m2)推奨:~52(32畳)運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
充電式フォールディングサーキュレーター アピックス充電式フォールディングサーキュレーターアピックス
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
消費電力(W)11ケーブル長(m)約1本体質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態)首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動)連続使用時間(時間)約3.5~10.5バッテリー【リチウムイオン】9000mAh充電時間(時間)約5.5
18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーターユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約2.1羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)26風量8段階タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5首振り上下左右羽根径(Φmm)180
お掃除簡単サーキュレーションファン アピックスお掃除簡単サーキュレーションファンアピックス
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品でお部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン消費電力(W)32/36電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約2.6電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
60cm DC首振りサーキュレーター ナカトミ60cm DC首振りサーキュレーターナカトミ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
直進性のあるサーキュレーター送風で到達距離は約20mです。心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。左右自動首振り90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)約30電流(A)2.6電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190風量(m3/min)200対応PL保険:加入寸法(cm)幅79×奥行53×高さ100騒音値(dB)74首振角度(°)自動:約90風速(m/min)290保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5mファン60cmアルミ3枚羽根上下角度調整約140(上向き約90・下向き約50
ブンブンサーキュレーター ゼピールブンブンサーキュレーターゼピール
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
【衣類乾燥モード】首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要ですリモコン付き。
ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
サーキュレーター