絞り込み
適合床面積
  • 8畳
  • 10畳(2)
  • 12畳(2)
  • 14畳(5)
  • 16畳(2)
  • 18畳(15)
  • 20畳(10)
  • 22畳(8)
  • 24畳(6)
  • 25畳(2)
  • 27畳(1)
  • 28畳(9)
  • 30畳(5)
  • 32畳(3)
  • 35畳(2)
  • 36畳(1)
  • 40畳(1)
  • 50畳(2)
  • 165m2(1)
  • 308m2(1)
ハネ径(cm)
  • 12(1)
  • 15(6)
機能
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能切タイマー(3)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(7)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(9)
  • タマハシ(2)
  • DS(大進)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積8畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27適合床面積8畳風量調整3段階左右首振仕様角度調節:縦方向/手動約360℃電源(V)AC100関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター 8畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振りアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧質量(kg)約1.6コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60適合床面積(目安)8畳風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振りアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
3,890税込4,279
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積8畳機能風量調節・タイマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288電源(V)AC100ハネ径(cm)15風量調整3段階タイマー切タイマー:1・2・4時間質量(g)1700消費電力(W)(50/60Hz)33/32左右首振切タイマーリモコンあり関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマサーキュレーターmini 8畳アイリスオーヤマ
5,490税込6,039
1台
3日以内出荷
【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数6/8(50/60Hz)
サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振り マカロン型アイリスオーヤマ
3,490税込3,839
1台
当日出荷
人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!! サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました
質量(g)1600電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286首振上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65°消費電力(W)(50/60Hz)33/32適合床面積8畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター 8畳 マイコン式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 マイコン式アイリスオーヤマ
4,898税込5,388
1台
欠品中
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h
サーキュレーター 8畳 メカ式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 メカ式アイリスオーヤマ
3,898税込4,288
1台
当日出荷
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳
PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 DS(大進)PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策DS(大進)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
高さ約40cmのコンパクトなのに大風量のサーキュレーターです。3段階風量切替・オンオフタイマー機能搭載。適用床面積は約6~8畳、前面ガードが回転し、風を攪拌しながら運転します。
用途換気・暑さ対策に。寸法(mm)390×405×130質量(kg)1.9電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)45騒音値(dB)約52.8(風量3段階)風量3段階適合床面積約6~8畳温度ヒューズ130℃コード長さ(cm)150電流ヒューズ2A
コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進)コンパクト サーキュレーターファン ブラックDS(大進)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
コンパクトで持ち運び便利なサーキュレーターファンです。お部屋はもちろん、トイレなどの小スペースにもおすすめです。
用途換気・暑さ対策に。その他【風速】3段階(強、中、弱)寸法(mm)285×255×140質量(kg)1.02消費電力(W)25電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5適合床面積約6~8畳到達距離(m)約4.4(強運転時)温度ヒューズ130℃電流ヒューズ2A首振り約上下90℃/手動
ERETTO ”mono” スイングミニサーキュレーター タマハシERETTO ”mono” スイングミニサーキュレータータマハシ
5,690税込6,259
1個
3日以内出荷
送風・換気と一年中お使いいただけます。エアコンと併用することで、夏は冷気を部屋全体に行きわたらせ、冬は暖かい空気を足元へと循環させます。窓を開けてご使用いただくと換気効率がアップします。素早く空気を入れ替えられるためウィルス対策にもなります。シンプルなデザインで、ご家庭だけでなくオフィスや工場などビジネスシーンでも違和感なくお使いいただけます。
用途仕事場、ご家庭に。消費電力(W)40コード長さ(m)1.2機能上下角度調整(手動・約90°)、左右首振り(自動・約70°)、風量2段階ダイヤル調整適合床面積8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×20×26.3
サーキュレーター 8畳 マイコン式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 マイコン式アイリスオーヤマ
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h
ERETTO ”mono” コンパクトサーキュレーター タマハシERETTO ”mono” コンパクトサーキュレータータマハシ
4,890税込5,379
1個
3日以内出荷
送風・換気と一年中お使いいただけます。エアコンと併用することで、夏は冷気を部屋全体に行きわたらせ、冬は暖かい空気を足元へと循環させます。窓を開けてご使用いただくと換気効率がアップします。素早く空気を入れ替えられるためウィルス対策にもなります。シンプルなデザインで、ご家庭だけでなくオフィスや工場などビジネスシーンでも違和感なくお使いいただけます。
用途仕事場、ご家庭に。消費電力(W)25コード長さ(m)1.1機能上下角度調整(手動・約90°)、風量3段階ダイヤル調整適合床面積8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×17×26
サーキュレーター