絞り込み
適合床面積
  • 10畳
  • 8畳(13)
  • 12畳(2)
  • 14畳(5)
  • 16畳(2)
  • 18畳(15)
  • 20畳(10)
  • 22畳(8)
  • 24畳(6)
  • 25畳(2)
  • 27畳(1)
  • 28畳(9)
  • 30畳(5)
  • 32畳(3)
  • 35畳(2)
  • 36畳(1)
  • 40畳(1)
  • 50畳(2)
  • 165m2(1)
  • 308m2(1)
ハネ径(cm)
  • 15(2)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能切タイマー(2)
  • 機能風量調節(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • TOPLAND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAY電源 DCサーキュレーター TOPLAND2WAY電源 DCサーキュレーターTOPLAND
6,990税込7,689
1台
6日以内出荷
ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。質量(kg)1.3電源USBハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)12首振角度(°)左右首振り角度:90連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)上下角度調整90度(手動)切タイマー1/3/5時間
サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマサーキュレーター 10畳 DCモーターアイリスオーヤマ
4,980税込5,478
1台
当日出荷
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)1200消費電力(W)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~10畳切タイマー2/4/8h
サーキュレーター