絞り込み
適合床面積
- 8畳(1)
機能
風量調節(2)
ハネ径(cm)
- 12
- 9(2)
- 15(32)
- 18(18)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 23(4)
- 25(2)
- 30(2)
- 38.5(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 51(1)
- 60(1)
- 100(1)
色
イエロー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
「適合床面積」から絞り込む
8畳(1)

サーキュレーターmini 8畳
アイリスオーヤマ¥5,490税込¥6,0391台翌々日出荷【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
3WAY充電式中型クリップファン
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷クリップで挟む、卓上に置く、壁に掛けるなど用途に合わせてお使いいただけます。2400mAhと大容量で、長時間ご使用いただけます。左右上下360°角度調節可能です。LEDライト付きで、暗所でもお使いいただけます。羽根径が12cmの中型タイプで、作業場や机の上のサーキュレーターとして最適です。用途熱中症対策に。作業場・オフィス・車内のサーキュレーターとして。付属品USBコード(Type-C、0.5m)トラスコ品番722-8943材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)幅(mm)169色黒電圧DC5V1.0A高さ(mm)208奥行(mm)140電源(V)100ハネ径(cm)12電源コード(m)0.5消費電力(W)(50/60Hz)3風量調整微風・弱・中・強首振り有取付可能板厚(mm)50






















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)