絞り込み
適合床面積
  • 18畳
  • 8畳(13)
  • 10畳(2)
  • 12畳(2)
  • 14畳(5)
  • 16畳(2)
  • 20畳(10)
  • 22畳(8)
  • 24畳(6)
  • 25畳(2)
  • 27畳(1)
  • 28畳(9)
  • 30畳(5)
  • 32畳(3)
  • 35畳(2)
  • 36畳(1)
  • 40畳(1)
  • 50畳(2)
  • 165m2(1)
  • 308m2(1)
ハネ径(cm)
  • 15(5)
  • 18(1)
機能
  • 機能上下首振(2)
  • 機能入タイマー(2)
  • 機能切タイマー(5)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(11)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(10)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • スリーアップ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振りYAMAZEN(山善)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 18畳 首振りアイリスオーヤマ
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,290税込6,919
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作アイリスオーヤマ
8,490税込9,339
1台
当日出荷
《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。ホワイト質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳アズワン品番64-8929-02関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振上下首振
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
8,790税込9,669
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積18畳質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式アイリスオーヤマ
8,490税込9,339
1台
当日出荷から3日以内出荷
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】サーキュレーター扇風機なら1台4役扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)38/35首振上下左右風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)タイマー切タイマー(2/4/8時間)
サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
6,290税込6,919
1個
当日出荷
【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296質量(g)2000電圧(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間コード長さ(m)1.5関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音YAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい箱を開けてすぐに使える90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)29/33風量3段階(静音・弱・強)羽根形状18cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5取扱説明書(1.25MB)適用畳数18畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円
サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音YAMAZEN(山善)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターお手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り質量(kg)1.8ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3枚 (直径15cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)17風量5段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5タイマー1~8時間取扱説明書(0.55MB)適用畳数~18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
欠品中
風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーターお手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい上下左右自動首振りメモリー機能搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.1取扱説明書(1.08MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1台
3日以内出荷
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】サーキュレーター扇風機なら1台4役扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)37/34首振左右(自動)縦方向は手動で下約10°~上約65°の間で、6段階に調整できます風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクトYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすいPD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.5取扱説明書(2.55MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360 スリーアップ節電センサー付 DCウォッシャブルサーキュレーター360スリーアップ
9,790税込10,769
1個
4日以内出荷
工具不要でガードを分解してキレイに洗えるウォッシャブルサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。コンパクトな台座レスデザインで本体の掃除頻度を少なくすることができ、ガード分解は回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載した多機能コンパクトモデルです。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能節電センサー、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.50入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360 スリーアップ多機能3DスイングDCターボサーキュレーター360スリーアップ
8,790税込9,669
1個
4日以内出荷
上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28風量調整10段階(衣類乾燥含む)首振り左右60°(自動)3Dスイング360°適用畳数(目安)18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64YAMAZEN(山善)
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
衣類乾燥モードのV字首振りで部屋干しをサポート 浴室で使えるIP64仕様のサーキュレーター衣類乾燥モード:本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りします。最大風量7で運転し、風量の調整はできかねます帯電防止加工:前ガードに帯電防止加工を施してホコリ等の付着を抑えますリモコン搭載:本体に内蔵された磁石により操作部に保持できるお手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能全閉式モーター採用:IP64(防塵・防水仕様)なので、浴室での利用や浴室乾燥機との併用ができる◇上下左右自動首振り搭載◇左右首振り角度:約60度◇上下首振り角度:約130度◇畳数目安:18畳まで◇DCモーター搭載◇羽根:15cm径 3枚◇風量:7段階◇Wタイマー搭載:【切】1/2/4h 【入】2/4/6h◇リズム風搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気質量(kg)1.4グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:ありハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年防塵防水性能IP64寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17.6×28.4取扱説明書(0.69MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
サーキュレーター