絞り込み
容量(L)
  • 0.4~0.6未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(6)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(14)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(79)
  • 瑞穂化成工業(52)
  • エスコ(37)
  • ニッコー(25)
  • SCAT(18)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(17)
  • サンプラテック(16)
  • 三宝(16)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • エム・あい(13)
  • 小泉製麻(13)
  • TRUSCO(11)
  • DICプラスチック(11)
  • スイコー(10)
  • RotopaX(ロトパックス)(10)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • プラテック(8)
  • KAUTEX(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ平角缶 三商

    ポリ平角缶

    三商(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
    口数1ツ口中栓
  • タマカン 三商

    タマカン

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
    材質PE寸法(mm)192×142×H295容量(L)6口内径(Φmm)32
  • 扁平缶 広口 ケミカルコック付 三商

    扁平缶 広口 ケミカルコック付

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム寸法A(mm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • ポリ平角缶広口コック付 20L 三商

    ポリ平角缶広口コック付 20L

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM容量(L)20口径(Φmm)96コック25A外寸法(mm)175×345×H435コック外径(Φmm)22
  • ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商

    ポリ扁平缶 1ツ口 グレー

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 三商

    ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
  • MJテナー ケミカルコック付 三商

    MJテナー ケミカルコック付

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
    材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • DM缶 三商

    DM缶

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ツ口の広口タイプです。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • ポリ扁平缶 広口 1ツ口 三商

    ポリ扁平缶 広口 1ツ口

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    取手付の広口タイプで、液体の出入が容易です。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商

    ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付

    三商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    遮光性に優れます。
    材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • 角型容器 取手付 三商

    角型容器 取手付

    三商(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
    材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE口内径(Φmm)24中栓パッキン
  • ポリ正角缶 1ツ口 三商

    ポリ正角缶 1ツ口

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正角形ですので並べやすく省スペースです。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • 角型容器 取手付 三商

    角型容器 取手付

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
    材質本体・キャップ・中栓:PE容量(L)4口内径(Φmm)38外寸法(mm)179×121×H258中栓パッキン
  • BB缶 コック付 三商

    BB缶 コック付

    三商
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
  • ブックボトル コック付 三商

    ブックボトル コック付

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
    材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
  • 正角缶 ケミカルコック付 三商

    正角缶 ケミカルコック付

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
    材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370容量(L)20口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
  • ポリエチレン容器 三商

    ポリエチレン容器

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
    材質本体・キャップ:PE容量(L)20
  • KM缶 三商

    KM缶

    三商(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ロングタイプの正角缶です。並べやすく、省スペースで保管ができます。大口径なので手洗いも容易にできます。
    材質本体・キャップ・コック:HDPE、Oリング:SBR容量(L)22全高(mm)440口内径(Φmm)175胴寸(mm)□240
  • フロロバリアタンク 三商

    フロロバリアタンク

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン製タンクの表面をフッ化処理することで、優れたガスバリア性と耐薬品性を持っています。基材部分がポリエチレンですので軽量・リーズナブルです。
    容量(L)20
  • BB缶 E-8 三商

    BB缶 E-8

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175胴寸(mm)□260
  • ブックボトル 三商

    ブックボトル

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
    材質本体:PP、キャップ・中栓:PE目盛口内径(Φmm)43
  • ブックボトル 三商

    ブックボトル

    三商
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
    材質本体:PP、キャップ:PE容量(L)1目盛口内径(Φmm)26外寸法(mm)166×48×H230
  • 扁平缶 ノズル無 三商

    扁平缶 ノズル無

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    色分けにより内容物の識別が容易に行えます。
    材質PE容量(L)20口内径(Φmm)50外寸法(mm)350×170×410

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶