絞り込み
容量(L)
- 0.4~0.6未満(1)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(6)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(15)
- 30~40未満(1)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(13)
- アズワン(112)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- エム・あい(29)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(25)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- 積水成型工業(11)
- ブランドをもっと見る

タマカン
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。容量(L)6材質PE寸法(mm)192×142×H295口内径(Φmm)32
MJテナー ケミカルコック付
三商¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から10日以内出荷容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付
三商¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
ポリ平角缶広口コック付 20L
三商¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷容量(L)20材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM口径(Φmm)96コック25A外寸法(mm)175×345×H435コック外径(Φmm)22
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から6日以内出荷遮光性に優れます。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ブックボトル コック付
三商¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から6日以内出荷実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛有口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
ロンテナーインコンテナー
三商¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。種別フタ付本体側面穴付色ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
ロンテナーインコンテナー
三商¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。種別フタ付天面穴付色ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
ポリエチレン容器
三商¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。容量(L)20種別広口瓶材質本体・キャップ:PE、取手:PP全高(mm)450口内径(Φmm)99外径(mm)305取手あり
BB缶 コック付
三商¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。容量(L)20材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
正角缶 ケミカルコック付
三商¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。容量(L)20材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
ポリエチレン容器
三商¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷から10日以内出荷RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。容量(L)20材質本体・キャップ:PE
角型容器 取手付
三商¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。容量(L)4材質本体・キャップ・中栓:PE口内径(Φmm)38外寸法(mm)179×121×H258中栓有パッキン無
フロロバリアタンク
三商¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から6日以内出荷ポリエチレン製タンクの表面をフッ化処理することで、優れたガスバリア性と耐薬品性を持っています。基材部分がポリエチレンですので軽量・リーズナブルです。容量(L)20
BB缶 E-8
三商¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。容量(L)20材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE全高(mm)400口内径(Φmm)175胴寸(mm)□260
ブックボトル
三商¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。材質本体:PP、キャップ・中栓:PE目盛有口内径(Φmm)43
ブックボトル
三商¥829税込¥9121個6日以内出荷PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。容量(L)1材質本体:PP、キャップ:PE目盛有口内径(Φmm)26外寸法(mm)166×48×H230
ステリテナープラス 5L
三商¥119,800税込¥131,7801セット(10個)46日以内出荷γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。容量(L)5寸法(幅W×高さH)(mm)190×190口径(Φmm)32