389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 砥材A(アルミナ) ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080] 羽根枚数80 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A (アルミナ) 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄・ステンレス・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1セット(5本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SG ヤナセTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ヤナセTOP
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少なく、作業効率もアップ。 焼けが生じにくいです。
用途ビート取り、バリ取り 砥材ジルコニア 適合材鉄、ステンレス、アルミ 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。 付属品センターキャップ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数60 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし 外径(Φmm)94 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
639 税込703
当日出荷

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 速度67m/s 取付部10穴
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FFディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 材質フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒C 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨輪・フラップホイール・バフホイール等に使用するブッシュ。ホイール型で穴径を小さくしたい時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。 トラスコ品番118-6411 粒度(#)80 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
839 税込923
当日出荷

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
RoHS
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク
RoHS
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 粒度ソフト 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)光沢降臨曲面用
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
359 税込395
当日出荷

カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。 厚さ(mm)12 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンパープル
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーキット
RoHS
ヘアーライン・鏡面仕上げ・錆取り・一般研磨等、このキットがあれば大変便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉
RoHS
外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲ
RoHS
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180 適合材木材、金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SD100 サイザルディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
シャープな切れ味。 美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。 鏡面仕上げ前研磨に最適です。 コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)約18 トラスコ品番303-0059 直径(Φmm)100 質量(g)67 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])63 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロン
RoHS
ねじ径(mm)10 厚さ(mm)25 ねじピッチ1.5 ねじ径M10
1箱(5個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
RoHS
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。 厚さ(mm)10 材質麻と綿を積重ねたもの 適合材鉄鋼・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。 粒度#120 寸法(mm)50×6.38 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
619 税込681
当日出荷

SG-FD100S SGフェルトディスク  ソフト ヤナセ(柳瀬) 動画あり
外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)12 トラスコ品番303-0024 質量(g)57 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)やーかんたん
RoHS
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスク
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。 トラスコ品番118-4875 粒度(#)C120 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
519 税込571
当日出荷