絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • イチグチ(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • モトユキ(3)
  • 3M(2)
  • マキタ(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • LUKAS(2)
  • H&H(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 冨士トンボ礦業(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • レヂトン(1)
粒度・番手
  • 36
  • 16(22)
  • 20(18)
  • 24(44)
  • 30(13)
  • 40(303)
  • 46(12)
  • 50(16)
  • 60(416)
  • 80(408)
  • 100(263)
  • 120(364)
  • 150(150)
  • 180(214)
  • 240(233)
  • 320(188)
  • 400(187)
  • 600(63)
  • 800(17)
  • 1000(21)
適合材
  • アルミ(11)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(5)
  • ステンレス(15)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(2)
  • 石材(6)
  • (11)
  • 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
  • 25.4(2)
  • 50(2)
  • 100(39)
  • 102(7)
  • 125(16)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 178(2)
  • 180(13)
穴径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 4.9(1)
  • 10(1)
  • 15(21)
  • 15.9(3)
  • 16(7)
  • 22(13)
  • 22.23(5)
  • -(1)
砥材
  • A(2)
  • C(シリコンカーバイド)(7)
  • CC(3)
  • PSG(4)
  • Z(6)
  • その他(18)
A・C(シリコンカーバイド)・CC・PSG・Z・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパー モノタロウディスクペーパーモノタロウ(15件のレビュー)
859税込945
1袋(10枚)
当日出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク3M(スリーエム)(11件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(25枚)
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
ロロックディスク 3M(スリーエム)ロロックディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(25個)
当日出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 987C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(25個)
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など外径(mm)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
テクノディスク京(KEI) イチグチテクノディスク京(KEI)イチグチ(4件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機)サンディングディスク(ペーパ)100mmHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
砥石径(Φmm)100
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)3M(スリーエム)
7,798税込8,578
1袋(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
スーパーセラミックディスク イチグチスーパーセラミックディスクイチグチ(2件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷
使って確かに実感できる「研削力」
用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク LL-C イチグチテクノディスク LL-Cイチグチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
BS FRPサンダー イチグチBS FRPサンダーイチグチ
999税込1,099
1枚
当日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガチセラPRO モトユキガチセラPROモトユキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68
一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)一砕合砕ヤナセ(柳瀬)
519税込571
1枚
当日出荷
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]テクノディスク京(KEI)フラットタイプAC[研磨材](1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルブラシディスク ラジアルディスク TRUSCOラジアルブラシディスク ラジアルディスクTRUSCO
1,598税込1,758
1箱(20個)
当日出荷
金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキグローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズモトユキ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
マルチディスク錆落し マキタマルチディスク錆落しマキタ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。粒度C36外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合機種100mm各種ディスクグラインダ
キュービトロン2 TSディスク 982C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 982C3M(スリーエム)
8,698税込9,568
1箱(25個)
当日出荷
キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102
ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDC冨士トンボ礦業
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1182C 3Mキュービトロン3 ロロック TSディスク 1182C3M
9,898税込10,888
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1袋(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
ペーパ 180MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 180MMHiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)180
ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印ジスクペーパーソフト (0.8mm)モーター印(1件のレビュー)
839税込923
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
ミニQuickペーパー ニューレジストンミニQuickペーパーニューレジストン
1,198税込1,318
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
2,898税込3,188
1箱(5枚)ほか
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。
砥石周速度(m/s)80
トクマルα セラミック Φ100 (10枚入) TRUSCOトクマルα セラミック Φ100 (10枚入)TRUSCO
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材セラミック外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム)キュービトロン2 ファイバーディスク 987C3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1セット(25枚)
当日出荷
外径(mm)178最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)穴径(mm)22
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム)キュービトロン2 ファイバーディスク 982C3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1セット(25枚)
当日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
ペーパ 125MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 125MMHiKOKI(旧:日立工機)
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C 3Mキュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C3M
9,898税込10,888
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)隅隅削削ヤナセ(柳瀬)
459税込505
1枚
当日出荷
隅に強く削れない所はないです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途研磨作業。適合材質:最適(コンクリート・石材)粒度36砥材シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)隅隅削削ヤナセ(柳瀬)
439税込483
1枚
当日出荷
表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
ハッピーファイバーディスク ヤナセ(柳瀬)ハッピーファイバーディスクヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
5日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#36砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等関連資料(1.18MB)
# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)エスコ
710税込781
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-63取付穴径(mm)22.23
102mm/#36 ディスクペーパー( 5枚) エスコ102mm/#36 ディスクペーパー( 5枚)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809ME-36
ペーパ 150MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 150MMHiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)150
テクノディスク NCⅡ イチグチテクノディスク NCⅡイチグチ
1,198税込1,318
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シャープな切れ味です。耐久性があります。
用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)TRUSCO
6,398税込7,038
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨外径(Φmm)180羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属使用角度(°)15~25
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
18,980税込20,878
1箱(10枚)
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。高周波グラインダーでも使用できます。
粒度36(#)最大回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)180穴径(mm)22.23入数10砥石周速度(m/s)80
研磨ディスク