絞り込み
外径(Φmm)
- 25.4(2)
- 50(2)
- 75(3)
- 100(51)
- 102(9)
- 105(1)
- 125(18)
- 150(2)
- 175(1)
- 178(2)
- 180(17)
粒度・番手
- 36
- 16(29)
- 20(23)
- 24(61)
- 30(20)
- 40(433)
- 46(16)
- 50(23)
- 60(591)
- 80(578)
- 100(371)
- 120(499)
- 150(196)
- 180(283)
- 240(322)
- 320(252)
- 400(256)
- 600(95)
- 800(29)
- 1000(35)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(16)
- ガラス(2)
- コンクリート(6)
- ステンレス(22)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(2)
- 石材(8)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 1.6(1)
- 4.9(1)
- 10(1)
- 15(28)
- 15.9(4)
- 16(12)
- 22(14)
- 22.2(3)
- 22.23(5)
- -(1)
砥材
- A(6)
- AZ(1)
- C(シリコンカーバイド)(11)
- CC(3)
- PSG(4)
- Z(14)
- その他(18)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(2)
- 3M(スリーエム)(11)
- AC[研磨材](2)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- H&H(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- LUKAS(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- PFERD 馬印(2)
- TRUSCO(7)
- イチグチ(16)
- エスコ(8)
- ニューレジストン(2)
- マキタ(2)
- モトユキ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- 冨士トンボ礦業(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M・3M(スリーエム)・AC[研磨材]・BOSCH(ボッシュ)・FUJI STAR(三共理化学)・H&H・HiKOKI(ハイコーキ)・LUKAS・NORITAKE(ノリタケ)・PFERD 馬印・TRUSCO・イチグチ・エスコ・ニューレジストン・マキタ・モトユキ・ヤナセ(柳瀬)・冨士トンボ礦業・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(8)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
25.4(2)
50(2)
75(3)
100(51)
102(9)
125(18)
150(2)
175(1)
178(2)
180(17)

ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥859税込¥9451袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
キュービトロンⅡファイバーディスク
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)当日出荷砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
キュービトロン2 TSディスク 987C
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(25個)ほか当日出荷キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
テクノディスク京(KEI)
イチグチ(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)
3M(スリーエム)¥9,698~税込¥10,668~1袋(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
キュービトロン2 TSディスク 982C
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481箱(25個)当日出荷キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102
テクノディスク LL-C
イチグチ(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ
モトユキ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット![テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699894-240624-02.jpg)
テクノディスク京(KEI)フラットタイプ
AC[研磨材](1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
Qディスク QAFD
FUJI STAR(三共理化学)1箱(10枚)当日出荷から22日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
BS FRPサンダー
イチグチ¥999税込¥1,0991枚当日出荷FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーセラミックディスク
イチグチ(2件のレビュー)1箱(10枚)ほか当日出荷使って確かに実感できる「研削力」用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1182C
3M¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト色紫砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1袋(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
スパーク&切断砥翼セット
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981箱(11枚)当日出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。用途スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。砥材【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ穴径(Φmm)【スパークディスク】15【翼】15最高使用回転数(min-1[r.p.m])【翼】13000硬度【翼】S外径(Φmm)【スパークディスク】100【翼】105刃厚(mm)【翼】1.2
ラジアルブラシディスク ラジアルディスク
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581箱(20個)当日出荷から翌々日出荷金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
一砕合砕
ヤナセ(柳瀬)¥519税込¥5711枚当日出荷これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥839税込¥9231箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,698~税込¥1,868~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781セット(25枚)当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
ミニQuickペーパー
ニューレジストン¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)当日出荷平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
マルチディスク錆落し
マキタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ粒度C36穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C
3M¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト色紫砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥459税込¥5051枚当日出荷隅に強く削れない所はないです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(コンクリート・石材)粒度36砥材シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)
イチグチ1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
角度付フラップジスク
iHelp¥319税込¥3511個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途木材・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材木材・鉄
# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)
エスコ¥710税込¥7811枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
超強力研削ディスク パープルグレイン
LUKAS¥3,298~税込¥3,628~1箱(5枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。砥石周速度(m/s)80
ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781セット(10枚)5日以内出荷オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削粒度#36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ外径(mm)125穴径(mm)22
GPトップフラット セラミック #36 Φ100
TRUSCO¥759~税込¥835~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781パック(25枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
















![テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699894-240624-02.jpg)