研磨ディスク :「ファイバーディスク」の検索結果

研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高周速度80m/s(4800m/min)
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1
1箱(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム) 動画あり
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 砥材精密成型砥粒
1袋(25枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックスΦ100ファイバージスク
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 材質CC材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 穴径(mm)16 入数2
1枚
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り サイズ4型 基材ファイバー 外径(Φmm)100 砥粒CC 基材厚さ(mm)1.2 適合材金属、石材
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)RH SGファイバーディスク
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(3枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1.2
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#36 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#80 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#60 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ノートン(サンゴバン)NEON ファイバーディスク
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
付属品バックアップパッド1枚付 適合100mmディスクグラインダ用 材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(3枚)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIBER D/PAD 92T ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ 3M(スリーエム) 動画あり
テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業 外径(mm)92 穴径(mm)15 適合外径(Φmm)102
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます 低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(mm)178 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高周速度80m/s(4800m/min) 穴径(mm)22
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム) 動画あり
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 砥材精密成型砥粒
1袋(25枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削 粒度#36 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ 外径(mm)175 穴径(mm)22
1セット(10枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削 粒度#36 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ 外径(mm)125 穴径(mm)22
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ディスクペーパー モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 種別4形 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)71 接着剤フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など 外径(mm)102 材質砥粒:セラミック砥粒 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度80m/s(4800m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0963
1セット(25枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 24 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 動作速度は 1,300rpm です
仕様ディスクの種類 = フラップディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P36パック数 = 25学年 = 36+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = ストック除去、ブレンド、仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 120 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 作動速度は 13,300 rpm です
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P120パック数 = 25学年 = 120+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 80 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 動作速度は 1,300rpm です
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P80パック数 = 25学年 = 80+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 36 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 動作速度は 1,300rpm です
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P36パック数 = 25学年 = 36+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 120 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスク径 = 125mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P120パック数 = 25学年 = 120+最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 80 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスクの種類 = 研削ディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P80パック数 = 25学年 = 80+最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 24 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスク径 = 125mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P24パック数 = 25最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 60 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスク径 = 125mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P60パック数 = 25学年 = 60+最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、直径 125 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 36 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒子 裏紙タイプ加硫ファイバ基材 作動速度は 12200rpm です
仕様ディスク径 = 125mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P36パック数 = 25学年 = 36+最大安全速度 = 12200rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro ジルコニアアルミファイバディスクRS Pro ジルコニアアルミ円形ファイバディスクは、内径 115 mm 、内径 22 mm 、グリットサイズ 60 g です。ディスクには独自の樹脂接着剤が使用されており、ヘビーデューティの繊維裏張りによってディスク表面にグリットを固定し、強度、耐久性、耐引裂性を高めています。ステンレススチール、シートメタル、軟鋼、及び高品位スチールに適しています。特長と利点 アルミナジルコニアの研磨粒 裏紙タイプの加硫ファイバ基材 動作速度は 1,300rpm です
仕様ディスク径 = 115mm厚さ = 1mm研磨材 = ジルコニウムグリットサイズ = P60パック数 = 25学年 = 60+最大安全速度 = 13300rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

TSD キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム) 動画あり
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。 粒度120 外径(mm)102 トラスコ品番856-2052 材質砥粒:セラミック砥粒 赤茶 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 2018年トラスコ掲載ページ5 0962
1セット(25枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。
砥石周速度(m/s)80
1箱(5枚)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A27611800361547 超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。高周波グラインダーでも使用できます。
粒度36(#) 最大回転数(min-1[r.p.m])8500 外径(mm)180 穴径(mm)22.23 入数10 砥石周速度(m/s)80
1箱(10枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

A67611250601547 超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。ステンレス、鉄鋼、チタン、アルミ合金に使用可能。
粒度60(#) 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 外径(mm)125 穴径(mm)22.23 入数10 砥石周速度(m/s)80
1箱(10枚)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

RS Pro フック / ループ研磨ディスクですRS Pro フック / ループ研磨ディスクは、直径 150 mm で、砥粒は 160 g の裏紙にプレミアム品質の酸化アルミで作られています。研磨ディスクは 120 グリットのため、汎用研磨用途に適しています。特長と利点 木材、金属、プラスチック、ガラス繊維での使用に最適 集塵用の 6 つの穴 常に互換性のあるバッキングパッドと併用する必要があります
仕様ディスク径 = 150mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)グリットサイズ = P120パック数 = 25学年 = 120+最大安全速度 = 10000rpm材料カット = 木製、 金属、 プラスチック、 グラスファイバーディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro フック / ループ研磨ディスクですRS Pro フック / ループ研磨ディスクは、直径 150 mm で、砥粒は 160 g の裏紙にプレミアム品質の酸化アルミで作られています。研磨ディスクのグリットは 80 で、汎用研磨用途に適しています。特長と利点 木材、金属、プラスチック、ガラス繊維での使用に最適 集塵用の 6 つの穴 常に互換性のあるバッキングパッドと併用する必要があります
仕様ディスクの種類 = 研削ディスクmm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)グリットサイズ = P80パック数 = 25学年 = 80+最大安全速度 = 10000rpm材料カット = 木製、 金属、 プラスチック、 グラスファイバーディスクの形 = 丸型
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷