「外径(Φmm)」から絞り込む
マジックタッチパット用 クッションスポンジサンフレックス当日出荷
ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。
パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。
広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。
用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)外径D(Φmm)125厚さ(mm)25材質ウレタンスポンジ、ポリエステル許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
マジックタッチ ネットサンダー Φ125サンフレックス当日出荷から7日以内出荷
Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。
従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、
面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業外径D(Φmm)125厚さ(mm)1材質アクリル系繊維、砥材許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工、樹脂、FRP外径(mm)125
ランダムサンダー用スポンジ(ソフト)サンフレックス6日以内出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4000材質スポンジ
マジックタッチポリッシャーセット 六角軸サンフレックス(8件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])4500セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313適合材金属、木材
オービタルサンダー用布サンダーセットサンフレックス6日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様布サンダーセット内容#60、#120、#240×各2枚材質布サンダー寸法(mm)228×93
オービタルサンダー用耐水サンダーサンフレックス5日以内出荷から6日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様耐水サンダー材質耐水サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数3
オービタルサンダー用紙サンダーセットサンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様紙サンダーセット内容#60、#120、#240×各2枚材質紙サンダー寸法(mm)93×228
オービタルサンダー用ポリネットサンダーセットサンフレックス6日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様ポリネットサンダーセット内容#80、#120、#150×各1枚材質CC材、グラスファイバー寸法(mm)228×93
オービタルサンダー用ポリネットサンダーサンフレックス6日以内出荷から7日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材材質CC材、グラスファイバー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数3
オービタルサンダー用サンディングペーパー(布)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様布サンダー材質布サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数6
オービタルサンダー用サンディングバフ アクリルサンフレックス5日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属研磨や仕上げにに使用されます。適合材金属、木材材質アクリル寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93
100Φマジックタッチ・サンダー #180サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)100粒度#180砥材A材入数(枚)5適合材金属、木材
マジックタッチパットサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際に必要な専用パットです。
直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35材質マジック加工許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125mm
マジックタッチセットサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)外径(mm)125mm
サンディングペーパーサンフレックス5日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
長さ(mm)228幅(mm)93材質紙全長(mm)228適合材木材・金属・石材
125Φマジックタッチポリシャーハードサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
マジックタッチ専用のポリッシングスポンジです。
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。
用途専用Φ125マジックパットに取り付け、金属や木材の研磨、軽いサビ取り等に使用できます。外径(mm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500直径(Φmm)125
125Φサンダーバフサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#600相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
125Φマジックタッチサンダーバフサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#320相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
125Φサンダーサンフレックス6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)125粒度#180材質A材直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
マジックタッチサンダサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途専用Φ125マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)125
マジックタッチ羽毛バフサンフレックス5日以内出荷
用途ツヤ出し等に使用します。外径(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500材質羊毛直径(Φmm)100
マジックタッチサンダーバフサンフレックス当日出荷から4日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)100材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500
マジックタッチサンダーサンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)100材質A材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材木材・金属・石材
マジックタッチパットサンフレックス7日以内出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
外径(mm)100軸径(Φmm)6材質樹脂直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500
マジックタッチ バックパットサンフレックス(6件のレビュー)当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。外径(mm)34軸径(Φmm)3材質樹脂許容回転数(min-1[r.p.m])5000
サンディングペーパーセットサンフレックス6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容粗中細目(粒度#60、#100、#150)各3枚入直径(Φmm)125適合材木材・金属・石材
サンディングペーパーサンフレックス6日以内出荷
直径(Φmm)125外径(mm)125材質紙許容回転数(min-1[r.p.m])3000
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298