ディスクペーパー・サンダー用ペーパー :「ファイバーディスク」の検索結果
ディスクペーパー、マジックディスクとは、木材・金属の研磨などに使用されるサンダーやグラインダーなどの電動工具に取り付ける紙、布、ナイロンなどの材質のシート状の研磨材です。電動サンダー用のネットは、研削力抜群。さらに、両面を使用できるので経済的であり、あて木を添えれば手磨き用にも使えます。砥粒のコーティングが規則正しくパターン化されているパターンコート研磨布紙は、叩く、削る、磨くという3つの効果を発揮するので、研磨力が強力です。電動サンダー用のペーパーは、通常のペーパーの約3倍の研磨力があります。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15.9
砥粒C
寸法(mm)100×15.9
最高使用周速度(m/min)4300
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質アランダム砥粒A
砥材アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)125
用途重研削用
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.0
砥材C(炭化けい素)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
接着剤R/R(レジンボンド)
穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質セラミック砥粒SG
砥材セラミックSG
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)102
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質アランダム砥粒A
砥材アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)102
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質セラミック砥粒SG
砥材セラミックSG
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)125
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。
炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に
適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(mm)100
穴径(mm)16
関連資料(1.97MB)
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。特にエッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに威力を発揮します。鉄、硫黄、塩素を含みません。エッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに。
材質【研磨材】セラミック
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
基材グラスファイバー
外径(Φmm)100
適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎チタン・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木(推奨)
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。ステンレス鋼の研削専用です。焼付けや発熱がないため難削材の研磨にも適しています。エッジ研削と表面研削を効率的に行います。鉄、硫黄、塩素を含みません。ステンレス鋼の研削に。
材質【研磨材】Z-パワー
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
基材グラスファイバー
外径(Φmm)100
適合材◎ステンレススチール・○スチール(推奨)
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応します特にスチール鋼に適しています。非常に硬い粒子で耐高圧性に優れます。鉄、硫黄、塩素を含みません。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応。
材質【研磨材】ZK
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
基材グラスファイバー
外径(Φmm)100
適合材◎スチール・○ステンレススチール・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木・○チタン(推奨)
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に適しています。鋼の粗加工、エッジの除去、溶接を研削するときに、驚くほど高い除去率を実現します。鉄、硫黄、塩素を含みません。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に。
材質【研磨材】セラミック4x
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
基材グラスファイバー
外径(Φmm)100
適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎アルミニウム・◎アルミニウム・◎鋳造材・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。
耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。)
自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー・サンダー用ペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。