ディスクペーパー・サンダー用ペーパー :「3M 研磨剤」の検索結果
ディスクペーパー、マジックディスクとは、木材・金属の研磨などに使用されるサンダーやグラインダーなどの電動工具に取り付ける紙、布、ナイロンなどの材質のシート状の研磨材です。電動サンダー用のネットは、研削力抜群。さらに、両面を使用できるので経済的であり、あて木を添えれば手磨き用にも使えます。砥粒のコーティングが規則正しくパターン化されているパターンコート研磨布紙は、叩く、削る、磨くという3つの効果を発揮するので、研磨力が強力です。電動サンダー用のペーパーは、通常のペーパーの約3倍の研磨力があります。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
22(1)
30(2)
40(1)
50(6)
100(5)
102(1)
125(9)
127
152(2)
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色水色
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色紫
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。
材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム
色青
質量(g)400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。
また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)127
独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業
砥材精密成型砥粒
関連資料カタログ(0.86MB)
柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。水研ぎでも空研ぎでも使用可です。粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途下地、足付け作業に。
色青
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。
広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。
固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
外径(Φmm)127
仕様ワンタッチタイプ、穴なし
材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム
色紫
質量(g)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。
吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。
外径(mm)127
砥粒酸化アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒種類酸化アルミニウム
最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。コシがあり、使いやすいペーパー基材です。
用途金属表面加工、塗装前の肌荒しに。
適合ダブルアクションサンダー
色紫
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。