ベルト研磨 :「3M 研磨剤」の検索結果
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)12×330
砥材セラミック
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
砥材精密成型砥粒
基材ポリエステル
砥粒セラミック
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度180
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9036
色赤
砥材A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度320
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9037
色青
砥材A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
幅(mm)12
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
長さ(mm)330
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。
シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。
粒度100
寸法(mm)12×330
1箱(50本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布
質量(g)3
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ
粒度400
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9038
色灰
砥材S(シリコンカーバイド)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度120
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
色茶
砥材A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅(mm)12
粒度180相当
トラスコ品番753-6127
材質砥材:酸化アルミニウム
長さ(mm)330
1セット(20本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します
耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです
低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック砥粒
基材綿布
適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合機種エアベルトサンダーなど
寸法(mm)10×330
砥材セラミック砥粒(キュービトロン)
質量(g)約400
適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
質量(1箱あたり)(g)400
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。