絞り込み
外径(Φmm)
- 40(1)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 6.35
- 6(5)
- 6.4(4)
- 6.5(2)
- 9.53(6)
- 10(56)
- 12(1)
- 12.7(42)
- 12.70(3)
- 13(7)
- 15.6(1)
- 15.88(17)
- 16(19)
- 19(2)
- 19.05(16)
- 25(3)
- 25.4(31)
- 25.40(2)
- 50.8(7)
- 133.4(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- H&H(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(1)
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
50(2)
75(2)
100(1)

六角軸ワイヤーホイル
SK11¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
6角軸ホイールブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
六角軸ホイールブラシ(グリット線)
H&H¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
H&H¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
六角軸ホイールブラシ(ステンレス線)
H&H¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用材質ステンレス線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)