絞り込み
外径(Φmm)
- 65(16)
穴径(Φmm)
- 10(16)
- 12.7(4)
厚さ(mm)
- 12(6)
- 13(10)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(2)
- 銅・真鍮(1)
毛丈(mm)
- 16.5
- 6(13)
- 9(10)
- 12(11)
- 12.5(12)
- 18.5(18)
- 19(4)
- 20(3)
- 21(5)
- 22.5(7)
- 23(3)
- 25(17)
- 30(15)
- 31(10)
- 35(3)
- 37.5(11)
- 50(14)
- 62.5(12)
- 75(9)
- 75.5(3)
- 毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- TRUSCO(3)
- FBK(フタバ)(3)
ヤナセ(柳瀬)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・FBK(フタバ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(16)

鋼線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
ホイールブラシ 鋼線
FBK(フタバ)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から7日以内出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ(0.15真鍮線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
ホイルブラシ(0.3ステンレス線)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
真鍮プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.15
ホイールブラシ 真鍮線
FBK(フタバ)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材真鍮、銅、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
鋼線メッキ線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個4日以内出荷から6日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25
ホイールブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応