絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(1)
  • スチール(硬鋼線)(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(2)
  • 獣毛(1)
  • 真鍮(1)
  • 鋼線(1)
外径(Φmm)
  • 16
  • 13(7)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 40(11)
  • 50(33)
  • 55(12)
  • 60(18)
  • 65(34)
  • 70(8)
  • 75(141)
  • 80(8)
  • 85(7)
  • 90(46)
  • 95(8)
  • 100(18)
  • 115(2)
  • 120(44)
  • 125(6)
  • 150(8)
ねじの呼び
  • M10(1)
線径(Φmm)
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.27(1)
  • 0.3(1)
  • 0.55(1)
毛丈(mm)
  • 7(1)
  • 8(7)
ブランド
  • 高島産業(7)
  • (1)
  • Minimo(1)
高島産業・錦・Minimo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(1)
スチール(硬鋼線)(1)
ステンレス(1)
その他(1)
ナイロン(2)
獣毛(1)
真鍮(1)
鋼線(1)
  • スーパーロッドワイヤー 錦

    スーパーロッドワイヤー

    589税込648
    1個
    欠品中
    コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
  • 金属ブラシ(カップ型) スチール Minimo

    金属ブラシ(カップ型) スチール

    Minimo
    4,598税込5,058
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    トラスコ品番853-0372軸径(Φmm)2.34形状カップ全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)7毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)16
  • 砥粒入りナイロン軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロン軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    4,498税込4,948
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ毛材 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    ダイヤ毛材 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    6,898税込7,588
    1本
    15日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    3,898税込4,288
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    ナイロン 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    4,098税込4,508
    1本
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬毛 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    馬毛 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    4,498税込4,948
    1本
    15日以内出荷
    厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付きスーパーミニカップブラシ 高島産業

    真鍮 軸付きスーパーミニカップブラシ

    高島産業
    3,898税込4,288
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ