カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(6)
ナイロン(11)
獣毛(2)
真鍮(6)
鋼線(11)
その他(6)
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.3
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

カップブラシ ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)95
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)22
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95
ねじ径M10
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線を真鍮メッキした線材です
研削力が高くワイヤーの折損率が低い
鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.22
材質鋼線真鍮メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12300
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材鉄など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)
材質砥粒入りナイロン
外径(Φmm)125
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)25
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12800
ねじ径(mm)10
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
外径(Φmm)70
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
材質硬鋼線ヨリ型
線径(Φmm)0.27
種別スチール ヨリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P1.5
全高(mm)50
毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)
材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)
外径(Φmm)32
適合材モルタル、コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(5個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
毛材ダイヤ毛材#400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター。全高プラス30mmに対応。
用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。
寸法(mm)六角17×L30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
ねじ径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材ステンレス、アルミ、チタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15
適合材真鍮、銅、合金、木工
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.25
適合材ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)10
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
ねじ径(mm)M10
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。
弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
ねじ径M10×P1.5
適合材真鍮、銅、木
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
金具径(mm)Φ65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.55
毛材砥粒入りナイロン TX-C#120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.1
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.1
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.2
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.1
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
適合材鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 カップブラシ早見表(0.27MB)
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
適合材鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 カップブラシ早見表(0.27MB)
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.55
毛丈(mm)10
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)10
毛材ダイヤ毛材#400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.55
毛丈(mm)10
毛材砥粒入りナイロン TX-C#120
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。